Akku-Bohrschrauber ABS 18 BASIC M-CUBE - BOSHRBR-AKKU-(ABS 18 BASIC-75J)-2X2,0AH Akku-Bohrschrauber ABS 18 BASIC M-CUBE - BOSHRBR-AKKU-(ABS 18 BASIC-75J)-2X2,0AH Akku-Bohrschrauber ABS 18 BASIC M-CUBE - BOSHRBR-AKKU-(ABS 18 BASIC-75J)-2X2,0AH Akku-Bohrschrauber ABS 18 BASIC M-CUBE - BOSHRBR-AKKU-(ABS 18 BASIC-75J)-2X2,0AH
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/9a0pk5DzGiQ

Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/FgKSU-1StZQ

Akku-Bohrschrauber ABS 18 BASIC M-CUBE - BOSHRBR-AKKU-(ABS 18 BASIC-75J)-2X2,0AH - 1
Akku-Bohrschrauber ABS 18 BASIC M-CUBE - BOSHRBR-AKKU-(ABS 18 BASIC-75J)-2X2,0AH - 2
Akku-Bohrschrauber ABS 18 BASIC M-CUBE - BOSHRBR-AKKU-(ABS 18 BASIC-75J)-2X2,0AH - 3
Akku-Bohrschrauber ABS 18 BASIC M-CUBE - BOSHRBR-AKKU-(ABS 18 BASIC-75J)-2X2,0AH - 4

Akku-Bohrschrauber ABS 18 BASIC M-CUBE

Akku-Bohrschrauber ABS 18 BASIC
BOSHRBR-AKKU-(ABS 18 BASIC-75J)-2X2,0AH
MASTER M-CUBE

Art.-Nr. 5701408004

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Akku-Bohrschrauber ABS 18 BASIC M-CUBE

Art.-Nr. 5701408004
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
Kompakter und leistungsstarker 18 Volt Akku-Bohrschrauber für leichte bis mittelschwere Bohr- und Schraubanwendungen

Angenehmes und ermüdungsarmes Arbeiten, auch bei Anwendungen über Kopf und an engen Stellen


Sehr kompakte und ergonomische Bauform mit geringem Gewicht.



Kontinuierliche Überwachung des Motors


Die elektronische Motorschutzfunktion schaltet den Motor bei Blockieren, Überlastung und Überhitzung vorzeitig aus.



Sicheres Einspannen der Werkzeuge


Metallbohrfutter mit Ratsch-/ und Lockfunktion spannt Werkzeuge von 1,5 – 13 mm sicher und zuverlässig ein.



Gut ausgeleuchteter Arbeitsbereich


LED-Leuchte am Akkusockel.


Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Nennspannung

18 V/DC

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang min./max.

0-500 / 0-1600 U/min

Drehmoment hart/weich max.

50 / 25 Nm

Bohrfutterspannweite min./max.

1,5-13 mm

Bohrfutteraufnahme

1/2 Zoll x 20 UNF

Lieferumfang

Mit zwei 2,0 Ah Akkus; ohne weiteres Zubehör

Akku-/Batterieanzahl

2 STK

Akku-/Batteriekapazität

2 Ah

Bohrdurchmesser in Stahl max.

10 mm

Empfohlener Bohrdurchmesser in Metall max.

10 mm

Schraubendurchmesser max.

8 mm

Länge

186 mm

Höhe

243 mm

Maschinengewicht mit Akku

1,6 kg

Akku-Bohrschrauber ABS 18 BASIC M-CUBE inklusive:

1 x
System-Koffer 8.4.2

SYSKOFFR-8.4.2.

Beschreibung: Ideal für die variable Lagerung von klein Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge: 1 x
1 x
Koffereinlage für MASTER Maschinen

KOFFREINLG-(ABS 18 BASIC)-(8.4.2)

Beschreibung: Passende Einlage, um Ihre Würth MASTER Maschine ordentlich und sicher zu verstauen.
Menge: 1 x
1 x
Akku-Bohrschrauber ABS 18 BASIC M-CUBE

BOSHRBR-AKKU-(ABS 18 BASIC)-KARTON

MASTER M-CUBE
Beschreibung: Kompakter und leistungsstarker 18 Volt Akku-Bohrschrauber für leichte bis mittelschwere Bohr- und Schraubanwendungen
Menge: 1 x
2 x
Akku Li-Ion 18 V BASIC M-CUBE

AKKU-LIION-(18V/2,0AH-(M-CUBE)-BASIC)

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Beschreibung:
2 Ah
Kompakter, kraftvoller und ausdauernder 18 Volt Li-Ion Akku für den professionellen und universellen Einsatz mit den neuen Würth Akku-Geräten
Menge: 2 x
1 x
Ladegerät ALG 18 V M-CUBE

LADEGER-(ALG 18/4 BASIC)

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Beschreibung:
ALG 18/4 BASIC
Zum Aufladen von Li-Ion 18 V M-CUBE BASIC Akkus
Menge: 1 x
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
Akku Li-Ion 18 V BASIC M-CUBE

AKKU-(18V/5,0AH-(M-CUBE)-BASIC)

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Kompakter, kraftvoller und ausdauernder 18 Volt Li-Ion Akku für den professionellen und universellen Einsatz mit den neuen Würth Akku-Geräten
x 1 St.
Ladegerät ALG 18 V M-CUBE

LADEGER-(ALG 18/6 FAST)

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Zum Aufladen von Li-Ion 18 V M-CUBE BASIC Akkus
x 1 St.
Spiralbohrer HSS DIN 338 SMART STEP

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D6,0MM

ZEBRA
Der High-Performance Bohrer mit einzigartiger SMART STEP-Technologie (ab Ø 2,5 mm) für hochpräzise, kreisrunde Bohrungen bei handgeführtem Einsatz in Stahl bis 1.000 N/mm2, Aluminium, Kunststoff, NE-Metalle, Hart- und Weichholz.
x 5 St.
Präzisions-Holzspiralbohrer HSCo

BO-SPRL-HO-HSCO-P-D8,0MM

ZEBRA
Für Hartholz, Holz und Kunststoffe. Der Hartholzprofi für optimale Zentrierung und Spanabfuhr.
x 5 St.
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
Zusatzartikel:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schutzbrille Cetus®X-treme

BGLBRIL-CETUS-X-TREME-KLAR

Optimaler Schutz in sportlichem Design