Akku-Bohrschrauber ABS 18 BASIC M-CUBE
Akku-Bohrschrauber ABS 18 BASIC
BOSHRBR-AKKU-(ABS 18 BASIC)-KARTON
MASTER M-CUBE
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Angenehmes und ermüdungsarmes Arbeiten, auch bei Anwendungen über Kopf und an engen Stellen
Sehr kompakte und ergonomische Bauform mit geringem Gewicht.
Kontinuierliche Überwachung des Motors
Die elektronische Motorschutzfunktion schaltet den Motor bei Blockieren, Überlastung und Überhitzung vorzeitig aus.
Sicheres Einspannen der Werkzeuge
Metallbohrfutter mit Ratsch-/ und Lockfunktion spannt Werkzeuge von 1,5 – 13 mm sicher und zuverlässig ein.
Gut ausgeleuchteter Arbeitsbereich
LED-Leuchte am Akkusockel.
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten
Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Datenblätter(X)
Nennspannung | 18 V/DC |
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang min./max. | 0-500 / 0-1600 U/min |
Drehmoment hart/weich max. | 50 / 25 Nm |
Bohrfutterspannweite min./max. | 1,5-13 mm |
Bohrfutteraufnahme | 1/2 Zoll x 20 UNF |
Lieferumfang | Ohne Akkus; ohne weiteres Zubehör |
Akku-/Batterieanzahl | 0 STK |
Akku-/Batteriekapazität | 0 Ah |
Bohrdurchmesser in Stahl max. | 10 mm |
Empfohlener Bohrdurchmesser in Metall max. | 10 mm |
Schraubendurchmesser max. | 8 mm |
Länge | 186 mm |
Höhe | 243 mm |
Maschinengewicht mit Akku | 1,6 kg |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!