Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Akku-Schlagschrauber ASS 18-1/2 Zoll COMPACT M-CUBE - SHLGSHRBR-AKKU-ASS18-1/2ZO-COMPT-2X5AH
Akku-Schlagschrauber ASS 18-1/2 Zoll COMPACT M-CUBE - SHLGSHRBR-AKKU-ASS18-1/2ZO-COMPT-2X5AH

Klicken, um 360° Bild zu öffnen

Akku-Schlagschrauber ASS 18-1/2 Zoll COMPACT M-CUBE - SHLGSHRBR-AKKU-ASS18-1/2ZO-COMPT-2X5AH Akku-Schlagschrauber ASS 18-1/2 Zoll COMPACT M-CUBE - SHLGSHRBR-AKKU-ASS18-1/2ZO-COMPT-2X5AH Akku-Schlagschrauber ASS 18-1/2 Zoll COMPACT M-CUBE - SHLGSHRBR-AKKU-ASS18-1/2ZO-COMPT-2X5AH Akku-Schlagschrauber ASS 18-1/2 Zoll COMPACT M-CUBE - SHLGSHRBR-AKKU-ASS18-1/2ZO-COMPT-2X5AH Akku-Schlagschrauber ASS 18-1/2 Zoll COMPACT M-CUBE - SHLGSHRBR-AKKU-ASS18-1/2ZO-COMPT-2X5AH Akku-Schlagschrauber ASS 18-1/2 Zoll COMPACT M-CUBE - SHLGSHRBR-AKKU-ASS18-1/2ZO-COMPT-2X5AH Akku-Schlagschrauber ASS 18-1/2 Zoll COMPACT M-CUBE - SHLGSHRBR-AKKU-ASS18-1/2ZO-COMPT-2X5AH
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/dpyllcaMNL8

Akku-Schlagschrauber ASS 18-1/2 Zoll COMPACT M-CUBE - SHLGSHRBR-AKKU-ASS18-1/2ZO-COMPT-2X5AH - 1
Akku-Schlagschrauber ASS 18-1/2 Zoll COMPACT M-CUBE - SHLGSHRBR-AKKU-ASS18-1/2ZO-COMPT-2X5AH - 2
Akku-Schlagschrauber ASS 18-1/2 Zoll COMPACT M-CUBE - SHLGSHRBR-AKKU-ASS18-1/2ZO-COMPT-2X5AH - 3
Akku-Schlagschrauber ASS 18-1/2 Zoll COMPACT M-CUBE - SHLGSHRBR-AKKU-ASS18-1/2ZO-COMPT-2X5AH - 4
Akku-Schlagschrauber ASS 18-1/2 Zoll COMPACT M-CUBE - SHLGSHRBR-AKKU-ASS18-1/2ZO-COMPT-2X5AH - 5
Akku-Schlagschrauber ASS 18-1/2 Zoll COMPACT M-CUBE - SHLGSHRBR-AKKU-ASS18-1/2ZO-COMPT-2X5AH - 6
Akku-Schlagschrauber ASS 18-1/2 Zoll COMPACT M-CUBE - SHLGSHRBR-AKKU-ASS18-1/2ZO-COMPT-2X5AH - 7
Akku-Schlagschrauber ASS 18-1/2 Zoll COMPACT M-CUBE - SHLGSHRBR-AKKU-ASS18-1/2ZO-COMPT-2X5AH - 8
Akku-Schlagschrauber ASS 18-1/2 Zoll COMPACT M-CUBE - SHLGSHRBR-AKKU-ASS18-1/2ZO-COMPT-2X5AH - 9

Akku-Schlagschrauber ASS 18-1/2 Zoll COMPACT M-CUBE

Akku-Schlagschrauber ASS 18 1/2 Zoll COMPACT
SHLGSHRBR-AKKU-ASS18-1/2ZO-COMPT-2X5AH
MASTER M-CUBE

Art.-Nr. 5701406004
EAN 4061975268778
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
Kompakter und kraftvoller Akku-Schlagschrauber mit einstellbaren Leistungsstufen und hohem Losbrechmoment für vielseitige Einsatzzwecke
  • Drei Leistungsstufen plus zusätzlicher Automatikfunktion, die beim Einsetzen des Schlagwerks den Motor abschaltet und somit das Risiko einer Beschädigung der Verschraubung minimiert

  • Durch die hohe Drehzahl und Schlagfrequenz wird ein höheres Losbrechmoment von bis zu ca. 800 Nm freigesetzt, welches auch das Lösen von festsitzenden Radmuttern ermöglicht

  • Der bürstenlose Motor mit Überlastschutz ist wartungsarm, langlebig und leistungsstark

  • Ermüdungsarmes und anwenderschonendes Arbeiten dank der kompakten und leichten Bauform mit gummiertem Handgriff

  • Kein Rückschlag oder auswirkendes Drehmoment auf das Handgelenk

  • Optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereiches dank dreifacher LED am Getriebekopf
Hinweis

Schlagschrauber sind keine Drehmomentschrauber. Verbindungen, die ein bestimmtes Drehmoment erfordern, müssen nach dem Anziehen mit dem Schlagschrauber mithilfe eines Drehmomentmessgerätes überprüft werden. Gehör- und Augenschutz benutzen.

Anwendungsgebiet


Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Der ASS 18-1/2“ COMPACT M-CUBE eignet sich ideal zum Anziehen und Lösen von festsitzenden, metrischen Verschraubungen bis zu einer Größe von maximal M20.


Im Kraftfahrzeugbereich kommt der ASS 18-1/2" COMPACT M-CUBE zum Lösen der Radbefestigungen zum Einsatz.

Anleitung

Die Automatikfunktion eignet sich lediglich für metrische Verschraubungen, die kein bestimmtes Drehmoment erfordern. Liegt der Schraubenkopf während des Einschraubvorgangs am Werkstück an und der Schlag des Gerätes setzt ein, schaltet der Motor automatisch ab.

Typbezeichnung

ASS 18-1/2" COMPACT

Leerlaufdrehzahl min./max.

0-2750 U/min

Schlagzahl min./max.

0-3500 U/min

Drehmoment bei hartem Schraubfall max.

460 Nm

Geeignet für Schraube

M10 - M20

Werkzeugaufnahme

1/2 Zoll Außenvierkant

Länge

199 mm

Breite

71 mm

Höhe

253 mm

Maschinengewicht mit Akku

2,4 kg

Lieferumfang

Mit zwei 5 Ah Akkus; ohne weiteres Zubehör

Akku-/Batterieanzahl

2 STK

Akku-/Batteriekapazität

5 Ah

Akku-Schlagschrauber ASS 18-1/2 Zoll COMPACT M-CUBE inklusive:
1 x
System-Koffer 8.4.2

SYSKOFFR-8.4.2.

Beschreibung: Ideal für die variable Lagerung von klein Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge: 1 x
2 x
Akku Li-Ion 18 V BASIC M-CUBE

AKKU-LIION-18V/5,0AH-(M-CUBE)-BASIC

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Beschreibung:
5 Ah
Kompakter, kraftvoller und ausdauernder 18 Volt Li-Ion Akku für den professionellen und universellen Einsatz mit den neuen Würth Akku-Geräten
Menge: 2 x
1 x
Ladegerät ALG 18V M-CUBE

LADEGER-(ALG 18/6 FAST)

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Beschreibung:
ALG 18/6 FAST
Passend für Li-Ion 18V BASIC M-CUBE Akkus
Menge: 1 x
1 x
Koffereinlage für MASTER/M-CUBE Maschinen

KOFFREINLG-(ASS18-1/2ZO COMPACT)-8.4.2

Beschreibung: Passende Einlage, um Ihre Würth MASTER bzw. M-CUBE Maschine ordentlich und sicher zu verstauen.
Menge: 1 x
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
System-Koffer 8.4.2

SYSKOFFR-8.4.2.

Ideal für die variable Lagerung von klein Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
x 1 St.
Koffereinlage für MASTER/M-CUBE Maschinen

KOFFREINLG-(ASS18-1/2ZO COMPACT)-8.4.2

Passende Einlage, um Ihre Würth MASTER bzw. M-CUBE Maschine ordentlich und sicher zu verstauen.
x 1 St.
Akku Li-Ion 18 V BASIC M-CUBE

AKKU-LIION-18V/5,0AH-(M-CUBE)-BASIC

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Kompakter, kraftvoller und ausdauernder 18 Volt Li-Ion Akku für den professionellen und universellen Einsatz mit den neuen Würth Akku-Geräten
x 1 St.
1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz Power Satz 3-teilig

KFTSTESHSL-1/2ZO-SET-POWER-3TLG

Bestehend aus den Kraftsteckschlüsseleinsätzen SW 17/19/21 mit integriertem Verstärkungsring für höhere Lebensdauer
x 1 St.
Schutzbrille Cetus®X-treme 65KB

SHTZBRIL-(CETUS-X-TREME)-65KB

CETUS
Außergewöhnlicher Schutz in sportlichem Design
x 1 St.
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schutzbrille Cetus®X-treme

SHTZBRIL-(CETUS-X-TREME)-KLAR

CETUS
Optimaler Schutz in sportlichem Design
x 1 St.
Kapselgehörschutz WNA 200

KAPGEHOERSHTZ-(WNA 200)

Mit sehr guter Dämmleistung und höhenverstellbarem Kopfbügel
x 1 St.
1/2 Zoll Kraftsteckschlüssel Sortiment 12-teilig

KFTSTESHSL-1/2ZO-SET-12TLG

6-kant, metrisch kurz
x 1 St.
1/2 Zoll Kraftsteckschlüssel Sortiment 12-teilig

KFTSTESHSL-1/2ZO-SET-LANG-12TLG

6-kant, metrisch lang
x 1 St.
1/2 Zoll Krafsteckschlüsseleinsatz extra lang Satz 3-teilig

KFTSTESHSL-1/2ZO-SET-(EXTRA-LANG)-3TLG

Bestehend aus den Kraftsteckschlüsseleinsätzen SW 17/19/21 mm in extra langer Ausführung.
x 1 St.
1/2 Zoll Kraft-Steckschlüssel Satz Zoll 6-kant kurz 11-teilig

KFTSTESHSL-1/2ZO-SET-KURZ-11TLG

Passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber
x 1 St.
1/2 Zoll Kraft-Steckschlüssel Satz Zoll 6-kant lang 11-teilig

KFTSTESHSL-1/2ZO-SET-LANG-11TLG

Passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber
x 1 St.
1/2 Zoll Kraftsteckschlüssel Sortiment 8-teilig

KFTSTESHSL-1/2ZO-SET-TX-LANG-8TLG

Für Innen-TX-Schrauben, lang.
x 1 St.
1/2 Zoll Kraftsteckschlüssel Sortiment 8-teilig

KFTSTESHSL-1/2ZO-SET-IN6KT-LANG-8TLG

Für Innensechskant-Schrauben, metrisch lang.
x 1 St.
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
Ersatzteile für dieses Produkt:
Akku Li-Ion 18 V BASIC M-CUBE

AKKU-LIION-18V/4,0AH-(M-CUBE)-BASIC

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Kompakter, kraftvoller und ausdauernder 18 Volt Li-Ion Akku für den professionellen und universellen Einsatz mit den neuen Würth Akku-Geräten
x 1 St.
Ladegerät ALG 18V M-CUBE

LADEGER-(ALG 18/4 BASIC)

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Passend für Li-Ion 18V BASIC M-CUBE Akkus
x 1 St.