Akku-Schlagbohrschrauber ABS 18 Power Combi M-CUBE®

Akku-Schlagbohrschrauber ABS 18 POWER COMBI
SHLGBOSHRBR-(ABS 18 POWER COMBI)-(2X4AH)
MASTER

Art.-Nr. 5701405004

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Akku-Schlagbohrschrauber ABS 18 Power Combi M-CUBE®

Art.-Nr. 5701405004

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Sehr kraftvoller, handlicher Akku-Schlagbohrschrauber mit zuschaltbarem Bohrschlagwerk und einem Drehmoment von 140 Nm, der von Würth nach den Anforderungen von Handwerkern entwickelt wurde.

Schnelle Anpassung an die jeweilige Anwendung


Durch den Funktionswahlschalter kann zwischen Schrauben, Bohren und Schlagbohren einfach und schnell umgeschaltet werden.



Robuste Bauweise


Für den harten Baustelleneinsatz, alle Bauteile überstehen auch einen Sturz aus üblichen Arbeitshöhen.



Kontinuierliche Überwachung des Motors


Die elektronische Motorschutzfunktion schaltet den Motor bei Blockieren, Überlastung und Überhitzung vorzeitig aus.



Hohe Lebensdauer des Motors


Effizienter, wartungsarmer, bürstenloser EC-Motor mit Kraftreserven. Hält auch unter Last eine stabilere Drehzahlkurve.



Maximale Standzeit und geringer Verschleiß


  • 13 mm Röhm Metallbohrfutter mit gelöteten Hartmetallspannbacken

  • Elektronischer Signalschalter


Gut ausgeleuchteter Arbeitsbereich


LED-Leuchte am Akkusockel

Erhältlich im Flottenmenagement ORSYfleet



✔ WÜRTH M-CUBE-Akku-System



✘ CV-Akku-System

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Nennspannung

18 V/DC

Drehmoment hart/weich max.

140 / 60 Nm

Schlagzahl max.

0 U/min(rpm)

Bohrfutterspannweite min./max.

1.5-13 mm

Maschinengewicht mit Akku

2,3 kg

Lieferumfang

Mit 2 x 4 Ah Akkus; ohne weiteres Zubehör

Akku-/Batterieanzahl

2 Stck

Akku-/Batteriekapazität

4 Ah

Bohrdurchmesser in Stahl max.

13 mm

Schraubendurchmesser max.

12 mm

Länge

215 mm

Höhe

260 mm