Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Akku-Bohrschrauber ABS 18 POWER M-CUBE - BOSHRBR-AKKU-(ABS 18 POWER)-2X4AH-8.4.2 Akku-Bohrschrauber ABS 18 POWER M-CUBE - BOSHRBR-AKKU-(ABS 18 POWER)-2X4AH-8.4.2 Akku-Bohrschrauber ABS 18 POWER M-CUBE - BOSHRBR-AKKU-(ABS 18 POWER)-2X4AH-8.4.2 Akku-Bohrschrauber ABS 18 POWER M-CUBE - BOSHRBR-AKKU-(ABS 18 POWER)-2X4AH-8.4.2 Akku-Bohrschrauber ABS 18 POWER M-CUBE - BOSHRBR-AKKU-(ABS 18 POWER)-2X4AH-8.4.2 Akku-Bohrschrauber ABS 18 POWER M-CUBE - BOSHRBR-AKKU-(ABS 18 POWER)-2X4AH-8.4.2 Akku-Bohrschrauber ABS 18 POWER M-CUBE - BOSHRBR-AKKU-(ABS 18 POWER)-2X4AH-8.4.2
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/Awaw6xpHRvQ

Akku-Bohrschrauber ABS 18 POWER M-CUBE - BOSHRBR-AKKU-(ABS 18 POWER)-2X4AH-8.4.2 - 1
Akku-Bohrschrauber ABS 18 POWER M-CUBE - BOSHRBR-AKKU-(ABS 18 POWER)-2X4AH-8.4.2 - 2
Akku-Bohrschrauber ABS 18 POWER M-CUBE - BOSHRBR-AKKU-(ABS 18 POWER)-2X4AH-8.4.2 - 3
Akku-Bohrschrauber ABS 18 POWER M-CUBE - BOSHRBR-AKKU-(ABS 18 POWER)-2X4AH-8.4.2 - 4
Akku-Bohrschrauber ABS 18 POWER M-CUBE - BOSHRBR-AKKU-(ABS 18 POWER)-2X4AH-8.4.2 - 5
Akku-Bohrschrauber ABS 18 POWER M-CUBE - BOSHRBR-AKKU-(ABS 18 POWER)-2X4AH-8.4.2 - 6
Akku-Bohrschrauber ABS 18 POWER M-CUBE - BOSHRBR-AKKU-(ABS 18 POWER)-2X4AH-8.4.2 - 7

Akku-Bohrschrauber ABS 18 POWER M-CUBE

Akku-Bohrschrauber ABS 18 POWER
BOSHRBR-AKKU-(ABS 18 POWER)-2X4AH-8.4.2
MASTER M-CUBE

Art.-Nr. 5701404008
EAN 4065746153102
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
Sehr kraftvoller, handlicher Akku-Bohrschrauber speziell für den harten Baustelleneinsatz mit einem Drehmoment von 140 Nm

Robuste Bauweise


Für den harten Baustelleneinsatz, alle Bauteile überstehen auch einen Sturz aus üblichen Arbeitshöhen.



Kontinuierliche Überwachung des Motors


Die elektronische Motorschutzfunktion schaltet den Motor bei Blockieren, Überlastung und Überhitzung vorzeitig aus.



Hohe Lebensdauer des Motors


Effizienter, wartungsarmer, bürstenloser EC-Motor mit Kraftreserven. Hält auch unter Last eine stabilere Drehzahlkurve.



Maximale Standzeit und geringer Verschleiß


  • 13 mm Röhm Metallbohrfutter mit gelöteten Hartmetallspannbacken

  • Elektronischer Signalschalter


Gut ausgeleuchteter Arbeitsbereich


LED-Leuchte am Akkusockel


Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet



✔ WÜRTH M-CUBE-Akku-System



✘ CV-Akku-System

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennspannung

18 V/DC

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang min./max.

0-550 / 0-2000 U/min

Drehmoment hart/weich max.

140 / 60 Nm

Bohrfutterspannweite min./max.

1,5-13 mm

Bohrfutteraufnahme

1/2 Zoll x 20 UNF

Lieferumfang

Mit 2 x 4,0 Ah Akkus, ohne weiteres Zubehör

Akku-/Batterieanzahl

2 STK

Akku-/Batteriekapazität

4 Ah

Bohrdurchmesser in Stahl max.

13 mm

Bohrdurchmesser in Aluminium max.

13 mm

Empfohlener Bohrdurchmesser in Metall max.

13 mm

Schraubendurchmesser max.

12 mm

Länge

205 mm

Höhe

260 mm

Maschinengewicht mit Akku

2,2 kg

Akku-Bohrschrauber ABS 18 POWER M-CUBE inklusive:
1 x
System-Koffer 8.4.2

SYSKOFFR-8.4.2.

Beschreibung: Ideal für die variable Lagerung von klein Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge: 1 x
2 x
Akku Li-Ion 18 V BASIC M-CUBE

AKKU-LIION-18V/4,0AH-(M-CUBE)-BASIC

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Beschreibung:
4 Ah
Kompakter, kraftvoller und ausdauernder 18 Volt Li-Ion Akku für den professionellen und universellen Einsatz mit den neuen Würth Akku-Geräten
Menge: 2 x
1 x
Ladegerät ALG 18V M-CUBE

LADEGER-(ALG 18/6 FAST)

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Beschreibung:
ALG 18/6 FAST
Passend für Li-Ion 18V BASIC M-CUBE Akkus
Menge: 1 x
1 x
Koffereinlage für MASTER/M-CUBE Maschinen

KOFFREINLG-(ABS 18 POWER/COMBI)-8.4.2

Beschreibung: Passende Einlage, um Ihre Würth MASTER bzw. M-CUBE Maschine ordentlich und sicher zu verstauen.
Menge: 1 x
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
System-Koffer 8.4.2

SYSKOFFR-8.4.2.

Ideal für die variable Lagerung von klein Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
x 1 St.
Koffereinlage für MASTER/M-CUBE Maschinen

KOFFREINLG-(ABS 18 POWER/COMBI)-8.4.2

Passende Einlage, um Ihre Würth MASTER bzw. M-CUBE Maschine ordentlich und sicher zu verstauen.
x 1 St.
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD Speed

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFDSPEED-D8,0

ZEBRA
Der High-Speedbohrer für präzise Bohrungen bei handgeführtem Einsatz in nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. Edelstahl (z.B. V2A, V4A), hitzebeständigen Stählen und Titan. Auch für allgemeine Anwendungen in konventionellen Stahl bis 1.200 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen und NE-Metallen (z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen, Bronze, Kunststoff).
x 5 St.
Forstnerbohrer Longlife & Speed

BO-FORSTNER-LONGLIFE/SPEED-D35MM

ZEBRA
Der Hochleistungs-Forstnerbohrer mit bis zu 10-fach höherer Arbeitsgeschwindigkeit und bis zu 3-fach höherer Standzeit im Vergleich zu herkömmlichen Forstnerbohrern.
x 1 St.
Maschinengewindebohrer HSCo Multi Performance, Grundloch DIN 371/376

MGBO-GRNDLO-HSCO-DIN371-MULTI-PERFM-M6

ZEBRA
Der High-Performance-Gewindebohrer mit der neu entwickelten Schaftgeneration (Kombination aus Polygon- und Zylinderschaft (Ø M4-M12)) für den vielseitigen Einsatz in nahezu allen Maschinen und Werkstoffen, wie z.B. konventionellen Stählen, Edelstählen (z.B. V2A, V4A), Titan, hitzebeständigen und hochfesten Stählen bis 1.200 N/mm² Festigkeit und Gusswerkstoffen. Auch für Nichteisenmetalle, wie z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen, Bronze und Kunststoffe, geeignet.
Schutzbrille Cetus®X-treme

SHTZBRIL-(CETUS-X-TREME)-KLAR

CETUS
Optimaler Schutz in sportlichem Design
x 1 St.
Kegelsenker EU+ HSCo 90° DIN 335 C

SER-KGL-EU+-HSCO-90GRD-D16,5MM

ZEBRA
Der Alleskönner mit extrem ungleicher Teilung (EU) und exklusiv bei Würth erhältlichen, zusätzlichen Hinterschliff für perfekte Senkungen.
x 1 St.