Akku-Bohrschrauber ABS 18 Power M-CUBE®

Akku-Bohrschrauber ABS 18 POWER
BOSHRBR-AKKU-(ABS 18 POWER)-2X4AH-8.4.2
MASTER

Art.-Nr. 5701404004

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Akku-Bohrschrauber ABS 18 Power M-CUBE®

Art.-Nr. 5701404004
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
Sehr kraftvoller, handlicher Akku-Bohrschrauber speziell für den harten Baustelleneinsatz mit einem Drehmoment von 140 Nm, der von Würth nach den Anforderungen von Handwerkern entwickelt wurde.

Robuste Bauweise


Für den harten Baustelleneinsatz, alle Bauteile überstehen auch einen Sturz aus üblichen Arbeitshöhen.



Kontinuierliche Überwachung des Motors


Die elektronische Motorschutzfunktion schaltet den Motor bei Blockieren, Überlastung und Überhitzung vorzeitig aus.



Hohe Lebensdauer des Motors


Effizienter, wartungsarmer, bürstenloser EC-Motor mit Kraftreserven. Hält auch unter Last eine stabilere Drehzahlkurve.



Maximale Standzeit und geringer Verschleiß


  • 13 mm Röhm Metallbohrfutter mit gelöteten Hartmetallspannbacken

  • Elektronischer Signalschalter


Gut ausgeleuchteter Arbeitsbereich


LED-Leuchte am Akkusockel

Erhältlich im Flottenmenagement ORSYfleet



✔ WÜRTH M-CUBE-Akku-System



✘ CV-Akku-System

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Nennspannung

18 V/DC

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang min./max.

0-550 / 0-2000 U/min(rpm)

Drehmoment hart/weich max.

140 / 60 Nm

Bohrfutterspannweite min./max.

1.5-13 mm

Lieferumfang

Mit 2 x 4,0 Ah Akkus, ohne weiteres Zubehör

Akku-/Batterieanzahl

2 Stck

Akku-/Batteriekapazität

4 Ah

Bohrdurchmesser in Stahl max.

13 mm

Bohrdurchmesser in Aluminium max.

13 mm

Empfohlener Bohrdurchmesser in Metall max.

13 mm

Schraubendurchmesser max.

12 mm

Länge

205 mm

Höhe

260 mm

Maschinengewicht mit Akku

2,2 kg