Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Akku-Bohrhammer ABH 18 COMPACT M-CUBE - BOHAM-AKKU-(ABH 18 COMPACT)-2X5AH Akku-Bohrhammer ABH 18 COMPACT M-CUBE - BOHAM-AKKU-(ABH 18 COMPACT)-2X5AH Akku-Bohrhammer ABH 18 COMPACT M-CUBE - BOHAM-AKKU-(ABH 18 COMPACT)-2X5AH Akku-Bohrhammer ABH 18 COMPACT M-CUBE - BOHAM-AKKU-(ABH 18 COMPACT)-2X5AH Akku-Bohrhammer ABH 18 COMPACT M-CUBE - BOHAM-AKKU-(ABH 18 COMPACT)-2X5AH Akku-Bohrhammer ABH 18 COMPACT M-CUBE - BOHAM-AKKU-(ABH 18 COMPACT)-2X5AH Akku-Bohrhammer ABH 18 COMPACT M-CUBE - BOHAM-AKKU-(ABH 18 COMPACT)-2X5AH Akku-Bohrhammer ABH 18 COMPACT M-CUBE - BOHAM-AKKU-(ABH 18 COMPACT)-2X5AH Akku-Bohrhammer ABH 18 COMPACT M-CUBE - BOHAM-AKKU-(ABH 18 COMPACT)-2X5AH Akku-Bohrhammer ABH 18 COMPACT M-CUBE - BOHAM-AKKU-(ABH 18 COMPACT)-2X5AH Akku-Bohrhammer ABH 18 COMPACT M-CUBE - BOHAM-AKKU-(ABH 18 COMPACT)-2X5AH Akku-Bohrhammer ABH 18 COMPACT M-CUBE - BOHAM-AKKU-(ABH 18 COMPACT)-2X5AH Akku-Bohrhammer ABH 18 COMPACT M-CUBE - BOHAM-AKKU-(ABH 18 COMPACT)-2X5AH Akku-Bohrhammer ABH 18 COMPACT M-CUBE - BOHAM-AKKU-(ABH 18 COMPACT)-2X5AH
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/Awaw6xpHRvQ

Akku-Bohrhammer ABH 18 COMPACT M-CUBE - BOHAM-AKKU-(ABH 18 COMPACT)-2X5AH - 1
Akku-Bohrhammer ABH 18 COMPACT M-CUBE - BOHAM-AKKU-(ABH 18 COMPACT)-2X5AH - 2
Akku-Bohrhammer ABH 18 COMPACT M-CUBE - BOHAM-AKKU-(ABH 18 COMPACT)-2X5AH - 3
Akku-Bohrhammer ABH 18 COMPACT M-CUBE - BOHAM-AKKU-(ABH 18 COMPACT)-2X5AH - 4
Akku-Bohrhammer ABH 18 COMPACT M-CUBE - BOHAM-AKKU-(ABH 18 COMPACT)-2X5AH - 5
Akku-Bohrhammer ABH 18 COMPACT M-CUBE - BOHAM-AKKU-(ABH 18 COMPACT)-2X5AH - 6
Akku-Bohrhammer ABH 18 COMPACT M-CUBE - BOHAM-AKKU-(ABH 18 COMPACT)-2X5AH - 7
Akku-Bohrhammer ABH 18 COMPACT M-CUBE - BOHAM-AKKU-(ABH 18 COMPACT)-2X5AH - 8
Akku-Bohrhammer ABH 18 COMPACT M-CUBE - BOHAM-AKKU-(ABH 18 COMPACT)-2X5AH - 9
Akku-Bohrhammer ABH 18 COMPACT M-CUBE - BOHAM-AKKU-(ABH 18 COMPACT)-2X5AH - 10
Akku-Bohrhammer ABH 18 COMPACT M-CUBE - BOHAM-AKKU-(ABH 18 COMPACT)-2X5AH - 11
Akku-Bohrhammer ABH 18 COMPACT M-CUBE - BOHAM-AKKU-(ABH 18 COMPACT)-2X5AH - 12
Akku-Bohrhammer ABH 18 COMPACT M-CUBE - BOHAM-AKKU-(ABH 18 COMPACT)-2X5AH - 13
Akku-Bohrhammer ABH 18 COMPACT M-CUBE - BOHAM-AKKU-(ABH 18 COMPACT)-2X5AH - 14

Akku-Bohrhammer ABH 18 COMPACT M-CUBE

Akku-Bohrhammer ABH 18 COMPACT
BOHAM-AKKU-(ABH 18 COMPACT)-2X5AH

Art.-Nr. 5701403004

EAN 4061975268211

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Akku-Bohrhammer ABH 18 COMPACT M-CUBE

Art.-Nr. 5701403004
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
Kompakter, kraftvoller, bürstenloser Akku-Bohrhammer für mittelschwere Bohr- und leichte Meißelarbeiten

Angenehmes, ermüdungsarmes Arbeiten


Sehr kompakte und ergonomische Bauform mit Antivibrationsfunktion



Hohe Lebensdauer des Motors


Effizienter, wartungsarmer, bürstenloser EC-Motor mit Kraftreserven



Kontinuierliche Überwachung des Motors


Bei Überlasten oder Blockieren schaltet die elektronische Motorschutzfunktion den Motor vorzeitig aus.



Schnelle Anpassung an die jeweilige Anwendung


Durch den Funktionswahlschalter kann zwischen Hammerbohren, Bohren und Meißeln einfach und schnell umgeschaltet werden.



Inklusive Wechselbohrfutter


Die SDS-plus Aufnahme lässt sich schnell, einfach und werkzeuglos durch das mitgelieferte Schnellspannbohrfutter ersetzen.



Staubarmes Arbeiten


Durch die optional erhältliche Staubabsaugung gewährleisten Sie staubarmes Arbeiten

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennspannung

18 V/DC

Akkuanzahl/-kapazität

2 x 5 Ah

Leerlaufdrehzahl min./max.

0-1400 U/min

Schlagzahl min./max.

0-4800 U/min

Schlagenergie

2,5 J

Werkzeugaufnahme

Schnellwechselaufnahme

Maschinengewicht mit Akku

3,7 kg

Lieferumfang

Mit 2 x 5 Ah Akkus; mit Schnellwechselbohrfutter

Empfohlener Bohrdurchmesser in Beton min./max.

6-18 mm

Bohrdurchmesser in Beton max.

26 mm

Bohrdurchmesser in Stahl max.

13 mm

Länge

320 mm

Höhe

220 mm

Akku-Bohrhammer ABH 18 COMPACT M-CUBE inklusive:
1 x
System-Koffer 8.4.2

SYSKOFFR-8.4.2.

Beschreibung: Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge: 1 x
2 x
Akku Li-Ion 18 V BASIC M-CUBE

AKKU-LIION-18V/5,0AH-(M-CUBE)-BASIC

Beschreibung:
5 Ah
Kompakter, kraftvoller und ausdauernder 18 Volt Li-Ion Akku für den professionellen und universellen Einsatz mit den neuen Würth Akku-Geräten
Menge: 2 x
1 x
Bohrfutter

ET-SCHNELLSPANNFUTTER-1,5X13MM

Menge: 1 x
1 x
Koffereinlage für MASTER/M-CUBE Maschinen

KOFFREINLG-(ABH 18 COMPACT)-8.4.2

Beschreibung:
ABH 18 COMPACT
Passende Einlage, um Ihre Würth MASTER bzw. M-CUBE Maschine ordentlich und sicher zu verstauen.
Menge: 1 x
1 x
Ladegerät ALG 18V M-CUBE

LADEGER-(ALG 18/6 FAST)

Beschreibung:
ALG 18/6 FAST
Das Ladegerät ALG 18V M-CUBE ist speziell für M-CUBE 18V Akkus konzipiert und bietet zuverlässige Leistung bei einer Eingangsspannung von 220-240 V/AC
Menge: 1 x
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Akku-Staubabsaugung ASA 18 COMPACT M-CUBE

STAUBABSAUG-(ASA 18 COMPACT) - KARTON

Passende Staubabsaugung für den Akku-Bohrhammer ABH 18 COMPACT
x 1 St.
System-Koffer 8.4.2

SYSKOFFR-8.4.2.

Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
x 1 St.
Koffereinlage für MASTER/M-CUBE Maschinen

KOFFREINLG-(ABH 18 COMPACT)-8.4.2

Passende Einlage, um Ihre Würth MASTER bzw. M-CUBE Maschine ordentlich und sicher zu verstauen.
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Hammerfeste Leichtbohrkrone

BOKRO-HAMFEST-LEICHT-M16-D68MM

Das schnelle Leichtgewicht unter den Bohrkronen
x 1 St.
Hammerbohrer Plus Quadro-L Vario

BO-HAM-PLUS-Q-LV-D6,0-L165-AL100MM

Der Problemlöser auf Armierung und harten Materialien mit symmetrischem 4-Schneiden-Kopf und kernverstärkter 4-spiraliger Vario-Förderwendel
Spitzmeißel Plus Longlife & Speed

SPMSL-PLUS-LS-L250MM

Premium-Spitzmeißel der nächsten Generation mit Werkzeugaufnahme passend für SDS-plus.
x 1 St.
Flachmeißel Plus Longlife & Speed

FLMSL-PLUS-LS-L250-B20MM

Premium-Flachmeißel der nächsten Generation mit Werkzeugaufnahme passend für SDS-plus.
x 1 St.
Korbmaske CM 3000 V FFP2 NR D

ATEMSHTZMASK-CM3000-VENTIL-(FFP2-NR-D)

Perfekter Schutz bei angenehmem Tragekomfort durch spezielle, weiche Filtermaterialien
x 15 St.
Kapselgehörschutz WNA 200

KAPGEHOERSHTZ-(WNA 200)

Mit sehr guter Dämmleistung und höhenverstellbarem Kopfbügel
x 1 St.
Schutzhandschuh MultiFit Nitril

SHTZHNDSHH-SPEZ-MULTIFIT-NITRIL-GR9

Universell einsetzbar und sehr robust
x 6 St.