Akku-Winkelschleifer AWS 18-125 P Compact M-CUBE®

Akku-Winkelschleifer AWS 18-125 P COMPACT
WNKLSHLF-AKKU-(AWS18-125P COMPT)-2X4AH
MASTER

Art.-Nr. 5701402004

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Akku-Winkelschleifer AWS 18-125 P Compact M-CUBE®

Art.-Nr. 5701402004
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
Kompakter, kraftvoller, bürstenloser Akku-Winkelschleifer für mittelschwere Schrupp- und Trennarbeiten, der von Würth nach den Anforderungen von Handwerkern entwickelt wurde.

Kontinuierliche Überwachung des Motors mit Feedback-Funktion


Die LED am Getriebekopf warnt vor Überlastung. Bei dauerhaftem Überlasten oder Blockieren schaltet die elektronische Motorschutzfunktion den Motor vorzeitig aus.



Hohe Lebensdauer des Motors


Effizienter, wartungsarmer, bürstenloser EC-Motor mit Kraftreserven. Zusätzlicher Schutz vor Spänen durch Abdeckgitter an den Lüftungsschlitzen.



Sicheres Arbeiten


Totmannschalter und Bremsfunktion sorgen für einen schnellen Scheibenstopp wenn der Schalter losgelassen wird.



Schnelle Anpassung an die verschiedenen Anwendungen


Werkzeugloses Schnellspannmutternsystem sowie werkzeuglose Schutzhaubenverstellung



Angenehmes, ermüdungsarmes Arbeiten


Sehr kompakte und ergonomische Bauform mit Antivibrations-Zusatzhandgriff

Erhältlich im Flottenmenagement ORSYfleet



✔ WÜRTH M-CUBE-Akku-System



✘ CV-Akku-System

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

AWS 18-125 P COMPACT

Nennspannung

18 V/DC

Gewindeart x Spindelgewindedurchmesser

M14

Leerlaufdrehzahl max.

11000 U/min(rpm)

Trennscheibendurchmesser max.

125 mm

Maschinengewicht ohne Akku

1,98 kg

Lieferumfang

Mit 2 x 4,0 Ah Akkus; ohne weiteres Zubehör

Akku-/Batteriekapazität

4 Ah