Akku-Schrauber AS 4

Akku-Schrauber AS 4
SHRBR-AKKU-AS4

Art.-Nr. 57013000

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Akku-Schrauber AS 4

Art.-Nr. 57013000
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
Handlicher, kompakter Akku-Schrauber mit 5 Drehmomenteinstellungen zum Schrauben
  • Einfaches Laden dank der Micro-USB Ladebuchse

  • Möglichkeit der manuellen Justierung von Schrauben im manuellen Betrieb

  • Elektronische Bremse stoppt den Motor sofort bei Deaktivierung des Schraubers und vermeidet somit ein Überdrehen des Schraubenkopfes

  • Mechanische Kupplung mit 5 Drehmomenteinstellungen und Maximalleistungsmodus ermöglicht präzises Arbeiten je Schraubengröße

  • Einfache Handhabung durch die „Push&Go“ Funktion

  • Zweifache Einschaltmöglichkeit durch Anpressen des Gerätes oder separatem Ein-Schalter

  • Sehr kompakte und ergonomische Bauform mit geringem Gewicht ermöglicht Arbeiten in den verschiedensten Positionen

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Steckdoseninstallation, Lichtinstallation, Möbelmontage, Innenausbau, Reparaturen von Haushaltsgeräten.

Nennspannung

3.6 V

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang min./max.

360 U/min

Drehmoment hart/weich max.

5 / 2,5 Nm

Werkzeugaufnahme

1/4 Zoll Innensechskant

Maschinengewicht mit Akku

310 g

Akku-/Batterieanzahl

1 STK

Akku-/Batteriekapazität

1.5 Ah

Erforderliches Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bit-Sortiment

BIT-GEM-SORT-59TLG

59-teilig mit den gängigsten 1/4 Zoll Standardbits in kurzer und langer Ausführung, Adapter sowie Steckschlüsselklingen
x 1 St.
Bitbox

BIT-GEM-SORT1-33TLG

33-teilig. Umfangreiches Bitsortiment in schlagfester Kunststoff-Box mit abnehmbarem Gürtelclip
x 1 St.
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
Zusatzartikel:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Powerbank

PWRBANK-SCHWARZ-10000MAH

Externer Zusatzakku mit zwei USB-Ladebuchsen, stabilem Gehäuse und LED-Kapazitäts-Anzeige zum Laden mobiler Geräte von unterwegs. Inklusive einem Micro USB-Kabel.
x 1 St.