Akku-Säbelsäge AFS 12 COMPACT M-CUBE
Akku-Säbelsäge AFS 12 COMPACT
SAEBELSAE-AKKU-(AFS 12 COMPACT)-2X3,0AH
MASTER M-CUBE
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ermüdungsarmes Arbeiten
Schlanker Handgriff und großzügige Handauflagefläche sorgen für hohe Ergonomie und ein ermüdungsarmes Arbeiten.
Werkzeugloser Sägeblattwechsel
Sägeblatt-Schnellwechselaufnahme sorgt für schnellen und einfachen Werkzeugwechsel.
Gasgebeschalter
Optimale Anpassung der Arbeitsgeschwindigkeit und langsames Anlaufen durch Gasgebeschalter möglich.
Erhöhte Sicherheit
Mitgelieferter Gürtelclip ermöglicht sicheres Einhängen während anderen Arbeiten.
Datenblätter(X)
Nennspannung | 12 V/DC |
Leerlaufhubzahl min./max. | 0-3000 U/min |
Hublänge | 12,5 mm |
Werkzeugaufnahme | Schnellwechselaufnahme |
Maschinengewicht mit Akku | 1,31 kg |
Maschinengewicht ohne Akku | 1,05 kg |
Lieferumfang | Mit 2 x 3 Ah Akkus; mit weiterem Zubehör |
Empfohlene Sägeblattlänge max. | 152 mm |
Länge | 268 mm |
Breite | 76 mm |
Höhe | 191 mm |
Schnitttiefe in Holz max. | 70 mm |
Akku-/Batterieanzahl | 2 STK |
Umverpackungsgewicht | 0,71 kg |
AKKU-LIION-12V/3,0AH-(M-CUBE)-BASIC
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRLADEGER-(ALG 12/3 BASIC)
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRVerpackungseinheit
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Aufbau unserer Artikelnummer
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBBVVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Information zur Preisanzeige
Preis pro Verpackungseinheit (VE):Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Menge
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!