Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Akku-Säbelsäge AFS 12 COMPACT M-CUBE

Akku-Säbelsäge AFS 12 COMPACT
SAEBELSAE-AKKU-(AFS 12 COMPACT)-2X3,0AH
MASTER M-CUBE

Art.-Nr. 5701109004
EAN 4061975203571
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
Handliche und kraftvolle 12 V Säbelsäge zum Sägen von Holz, Kunststoff, Metall und Gipskarton

Ermüdungsarmes Arbeiten


Schlanker Handgriff und großzügige Handauflagefläche sorgen für hohe Ergonomie und ein ermüdungsarmes Arbeiten.



Werkzeugloser Sägeblattwechsel


Sägeblatt-Schnellwechselaufnahme sorgt für schnellen und einfachen Werkzeugwechsel.



Gasgebeschalter


Optimale Anpassung der Arbeitsgeschwindigkeit und langsames Anlaufen durch Gasgebeschalter möglich.



Erhöhte Sicherheit


Mitgelieferter Gürtelclip ermöglicht sicheres Einhängen während anderen Arbeiten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennspannung

12 V/DC

Leerlaufhubzahl min./max.

0-3000 U/min

Hublänge

12,5 mm

Werkzeugaufnahme

Schnellwechselaufnahme

Maschinengewicht mit Akku

1,31 kg

Maschinengewicht ohne Akku

1,05 kg

Lieferumfang

Mit 2 x 3 Ah Akkus; mit weiterem Zubehör

Empfohlene Sägeblattlänge max.

152 mm

Länge

268 mm

Breite

76 mm

Höhe

191 mm

Schnitttiefe in Holz max.

70 mm

Akku-/Batterieanzahl

2 STK

Umverpackungsgewicht

0,71 kg

Akku-Säbelsäge AFS 12 COMPACT M-CUBE inklusive:
2 x
Akku Li-Ion 12 V M-CUBE

AKKU-LIION-12V/3,0AH-(M-CUBE)-BASIC

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Beschreibung:
3 Ah
Kompakter, kraftvoller und ausdauernder 12 Volt Li-Ion Akku für den professionellen und universellen Einsatz mit den neuen Würth Akku-Geräten
Menge: 2 x
1 x
Ladegerät ALG 12 Volt BASIC M-CUBE

LADEGER-(ALG 12/3 BASIC)

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Beschreibung:
ALG 12/3 BASIC
Passend für Li-Ion 12V BASIC M-CUBE Akkus
Menge: 1 x
1 x
Nylon Transporttasche

TRANTASH-(AFS12-COMPACT)

Beschreibung: Transporttasche für 12 V Akku-Maschinen
Menge: 1 x
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Säbelsägeblatt Bau drei Sterne Multiblade

SSB-BAU-5STK-MULTIBLADE-200X(2,2-4,6)

Durch die progressive Zahnteilung ideal geeignet für dünne und dicke Materialien bei gleichzeitig schnellem Schnitt
x 1 St.
Säbelsägeblatt Holz drei Sterne Multiblade

SSB-HO-5STK-MULTIBLADE-200X(2,0-4,0)

Durch die progressive Zahnteilung ideal geeignet für dünne und dicke Materialien bei gleichzeitig schnellem Schnitt
x 1 St.
Säbelsägeblatt Metall drei Sterne Multiblade

SSB-MET-5STK-MULTIBLADE-150X(1,75-3,2)

Durch die progressive Zahnteilung ideal geeignet für dünne und dicke Materialien bei gleichzeitig schnellem Schnitt
x 1 St.
Schutzbrille Cetus®X-treme

SHTZBRIL-(CETUS-X-TREME)-KLAR

CETUS
Optimaler Schutz in sportlichem Design
x 1 St.
Kapselgehörschutz WNA 200/F

KAPGEHOERSHTZ-(WNA 200/F)

Mit sehr guter Dämmleistung, höhenverstellbarem Kopfbügel und fluoreszierenden Kapseln
x 1 St.
Schnittschutzhandschuh W-210 Level C

SHNTSHTZHNDSHH-(W-210)-(LEVEL C)-GR9

Universeller, sehr komfortabler und touchscreenfähiger Schnittschutzhandschuh mit zusätzlicher Daumenbeugeverstärkung
x 6 St.