Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Akku-Bohrhammer ABH 12 COMPACT M-CUBE

Akku-Bohrhammer ABH 12 COMPACT
BOHAM-AKKU-(ABH 12 COMPACT)-2X4.0AH

Art.-Nr. 5701103005

EAN 4065746089289

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Akku-Bohrhammer ABH 12 COMPACT M-CUBE

Art.-Nr. 5701103005
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
Leichter und bürstenloser Akku-Bohrhammer für kleine Bohrarbeiten
  • Sehr kompakte und ergonomische Bauform sorgt für ein angenehmes, ermüdungsarmes Arbeiten

  • Effizienter, wartungsarmer, bürstenloser EC-Motor mit Kraftreserven und hoher Lebensdauer

  • Schnelle Anpassung an die jeweilige Anwendung, da durch den Funktionswahlschalter zwischen Hammerbohren & Bohren einfach und schnell umgeschaltet werden kann

  • Robustes Bohrfutter, deckt weitreichend die meisten Anwendungen ab und spannt SDS-Plus Werkzeuge sicher ein

  • Helle LED am Akkusockel für optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereiches

3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten.


Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Nennspannung

12 V/DC

Akkuanzahl/-kapazität

2 x 4 Ah

Leerlaufdrehzahl min./max.

0-900 U/min

Schlagenergie

1,1 J

Werkzeugaufnahme

Passend für SDS-plus

Maschinengewicht mit Akku

1990 g

Lieferumfang

Mit 2 x 4 Ah Akkus

Empfohlener Bohrdurchmesser in Beton min./max.

5-8 mm

Bohrdurchmesser in Beton max.

13 mm

Bohrdurchmesser in Stahl max.

10 mm

Länge

235 mm

Höhe

195 mm

Akku-Bohrhammer ABH 12 COMPACT M-CUBE inklusive:
2 x
Akku Li-Ion 12 V M-CUBE

AKKU-LI-12V/4,0AH-(M-CUBE)

Beschreibung:
4 Ah
Kompakter, kraftvoller und ausdauernder 12 Volt Li-Ion Akku für den professionellen und universellen Einsatz mit den neuen Würth Akku-Geräten
Menge: 2 x
1 x
Ladegerät ALG 12 Volt BASIC M-CUBE

LADEGER-(ALG 12/3 BASIC)

Beschreibung:
ALG 12/3 BASIC
Passend für Li-Ion 12V BASIC M-CUBE Akkus
Menge: 1 x
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Hammerbohrerkassette Plus Quadro-L Vario 7-teilig

BO-HAM-SORT-PLUS-Q-LV-7TLG

Problemlöser auf Armierung und harten Materialien mit symmetrischem 4-Schneiden-Kopf und kernverstärkter 4-spiraliger Vario-Förderwendel. Erhältlich in der ORSY® System-Kassette.
x 1 St.
Korbmaske CM 3000 V FFP2 NR D

ATEMSHTZMASK-CM3000-VENTIL-(FFP2-NR-D)

Perfekter Schutz bei angenehmem Tragekomfort durch spezielle, weiche Filtermaterialien
x 15 St.
Kapselgehörschutz WNA 200

KAPGEHOERSHTZ-(WNA 200)

Mit sehr guter Dämmleistung und höhenverstellbarem Kopfbügel
x 1 St.
Schutzhandschuh MultiFit Nitril

SHTZHNDSHH-SPEZ-MULTIFIT-NITRIL-GR9

Universell einsetzbar und sehr robust
x 6 St.
Mehrzweckbohrer Multipack MFD-S Plus 8-teilig

BO-MEZW-SORT-MFDS-PLUS-(5-12)-8TLG

Bohrt nahezu jedes Material.