Akku-Bohrschrauber ABS 12 COMPACT M-CUBE
Akku-Bohrschrauber ABS 12 COMPACT
BOSHRBR-AKKU-(ABS12 COMPACT)-KARTON
MASTER M-CUBE
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Kaum Ermüdungserscheinungen beim Arbeiten dank leichter und kompakter Bauweise
- Kontinuierliche Überwachung des Motors und vorzeitiges Ausschalten des Motors bei Blockieren, Überlastung und Überhitzung
- Sicheres Einspannen der Werkzeuge mit dem Bohrfutter mit Ratsch- und Lockfunktion, passend für Werkzeuge von 0,8 – 10 mm
- Integrierte LED-Leuchten zur direkten Ausleuchtung des Arbeitsbereiches
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogNennspannung | 12 V/DC |
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang min./max. | 0-400 / 0-1500 U/min |
Drehmoment hart/weich max. | 32 / 19 Nm |
Bohrfutterspannweite min./max. | 0,8-10 mm |
Bohrfutteraufnahme | 3/8 Zoll x 24 UNF |
Lieferumfang | Ohne Akkus im Karton |
Akku-/Batterieanzahl | 0 STK |
Akku-/Batteriekapazität | 0 Ah |
Bohrdurchmesser in Stahl max. | 10 mm |
Schraubendurchmesser max. | 6 mm |
Length | 177 mm |
Höhe | 215 mm |
Maschinengewicht mit Akku | 1.21 kg |
Datenblätter (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt