Akku-Handkreissäge HKS 18-A

Akku-Handkreissäge HKS 18-A
HNDKRSAE-AKKU-(O.AKKU)-(HKS 18-A)
MASTER

Art.-Nr. 570051301

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Akku-Handkreissäge HKS 18-A

Art.-Nr. 570051301
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
Kraftvolle und handliche Akku-Handkreissäge für schnelle und präzise Schnitte. Akkukapazität frei wählbar dank PICK YOUR POWER.

Staubarmes Arbeiten


Mittels Universalanschlussmuffe kann ein Industriesauger am mitgelieferten Absaugadapter angeschlossen werden.



Für präzise Schnitte bestens geeignet


Die robuste Aluminiumfußplatte, in Kombination mit der passenden Führungsschiene und dem mitgelieferten Parallelanschlag, ermöglicht präzise Schnitte.



Schneller Sägeblatt-Stopp


Elektrische Bremsfunktion



Der Arbeitsbereich ist immer gut ausgeleuchtet


Ausleuchtung des Sägeblatteintauchbereiches durch integrierte LED-Leuchte



Einfacher und schneller Sägeblattwechsel


Dank der Spindelarretierung und dem mitgelieferten Innensechskantschlüssel im Handgriff kann das Sägeblatt schnell gewechselt werden.

Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Nennspannung

18 V/DC

Leerlaufdrehzahl max.

3400 U/min

Geeignet für Bohrungsdurchmesser

20 mm

Sägeblattdurchmesser

165 mm

Schnitttiefe bei 90 Grad max.

57 mm

Schnitttiefe bei 45 Grad max.

42 mm

Grundplattenlänge x Grundplattenbreite

252 x 194 mm

Maschinengewicht mit Akku

4 kg

Lieferumfang

Ohne Akkus; mit weiterem Zubehör

Akku-/Batterieanzahl

0 STK

Akku-/Batteriekapazität

0 Ah

Akku-Handkreissäge HKS 18-A inklusive:

1 x
Handkreissägeblatt für Akku-Maschinen

KRSAEBLA-HO-HM-WZ-165X36X20MM

Beschreibung: Universell für den mobilen Einsatz. Speziell für Akku-Handkreissägen.
Menge: 1 x
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
Erforderliches Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Powerpack LI-CV 18 V mit Ladegerät und 2 x Akkus

POWERPACK-(LI-CV)-18V-2X4AH

Je zwei leistungsstarke und robuste Akkus mit einem Ladegerät im Karton.
x 1 St.
Powerpack LI-CV 18 V mit Ladegerät und 2 x Akkus

MA-AKKU-SET-POWERPACK-LI-CV-18V-2X5AH

Je zwei leistungsstarke und robuste Akkus mit einem Ladegerät im Karton.
x 1 St.
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
Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schraubzwinge für Kreissäge

ZB-SCHRAUBZWINGE-SE-F.FHRGSHN

Zum Befestigen der Führungsschiene auf dem Werkstück
x 2 St.
Verbindungsstück für Kreissäge

ZB-VERBINDUNGSTEIL-SE-HKS55-COMBI

x 1 St.
Führungsschiene für Kreissäge

ZB-FHRGSHN-SE-(HKS52,55,62,65-E,TKS59)

Passend für HKS 55 Combi, TKS 59-E, HKS 65-E POWER, HKS 10-A
x 1 St.