Akku-Multischneider EMS 18-A EC SL

Akku-Multischneider EMS 18-A EC SL
MULTISHND-AKKU-(EMS 18-A EC SL)-O.AKKU
MASTER

Art.-Nr. 570051101

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Akku-Multischneider EMS 18-A EC SL

Art.-Nr. 570051101
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
Kompakter 18 V Akku-Multischneider mit innovativer Starlock Plus Werkzeugaufnahme für eine bessere Drehmomentübertragung. Akkukapazität frei wählbar dank PICK YOUR POWER.

Starlock Plus Werkzeugaufnahme mit 12 Rastpunkten


Die innovative Starlock Plus Aufnahme sorgt für eine bessere Drehmomentübertragung. Die zwölffache Positionierungsmöglichkeit des Sägeblattes in 30° Schritten ermöglicht eine optimale Ausrichtung an das zu bearbeitende Werkstück. Kompatibel zu allen Starlock und Starlock Plus Zubehören.



Elektronische Drehzahlregelung


Optimale Anpassung der Schwingzahl für die Bearbeitung verschiedenster Materialien mit kontinuierlichem Arbeitsfortschritt, auch bei anspruchsvollen Anwendungen.



Multifunktional


Eine Maschine für verschiedenste Anwendungen, z.B. Trennen, Sägen, Schleifen



Problemlöser bei vielen Anwendungen


Viele zeitraubende Handarbeiten können entfallen, da auch schwer zugängliche Stellen besser erreicht werden.



Optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereiches


LED-Leuchte am Getriebekopf

Erhältlich im Flottenmanagement ORSYfleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Nennspannung

18 V/DC

Leerlaufschwingzahl min./max.

8000-20000 1/min

Oszillationshub

2.8 Grad

Werkzeugaufnahme

Starlock Plus

Länge

312 mm

Breite

50 mm

Höhe

85 mm

Maschinengewicht mit Akku

1,8 kg

Lieferumfang

Ohne Akkus; mit weiterem Zubehör

Akku-/Batterieanzahl

0 Stck

Akku-/Batteriekapazität

0 Ah

Akku-Multischneider EMS 18-A EC SL inklusive:

5 x
Schleifpapier-Dreieck Useit® Superpad Holz

TSPAP-USEIT-P-P120-93X93X93MM

ZEBRA
Beschreibung:
Körnung: 120
Das perforierte Schleifdreieck für behandelte und unbehandelte Hart- und Weichhölzer, Füller- und Spachtelmassen, Kunststoffe, Gipskartonplatten, Farben, harte und weiche Lacksysteme, Mineralwerkstoffe (Kunststein).
Menge: 5 x
5 x
Schleifpapier-Dreieck Useit® Superpad Holz

TSPAP-USEIT-P-P240-93X93X93MM

ZEBRA
Beschreibung:
Körnung: 240
Das perforierte Schleifdreieck für behandelte und unbehandelte Hart- und Weichhölzer, Füller- und Spachtelmassen, Kunststoffe, Gipskartonplatten, Farben, harte und weiche Lacksysteme, Mineralwerkstoffe (Kunststein).
Menge: 5 x
5 x
Schleifpapier-Dreieck Useit® Superpad Holz

TSPAP-USEIT-P-P80-93X93X93MM

ZEBRA
Beschreibung:
Körnung: 80
Das perforierte Schleifdreieck für behandelte und unbehandelte Hart- und Weichhölzer, Füller- und Spachtelmassen, Kunststoffe, Gipskartonplatten, Farben, harte und weiche Lacksysteme, Mineralwerkstoffe (Kunststein).
Menge: 5 x
1 x
Starlock Sägeblatt Doppelzahn

ZB-SAEGEBLATT-SL-STARLOCK-D65MMX40MM

Beschreibung:
Schnitttiefe: 40 mm; Schnittbreite: 65 mm
Für saubere und ausrissfreie Trenn- und Tauchschnitte
Menge: 1 x
1 x
Starlock Dreikantschleifteller

SHLFTE-3KT-KLETT-STARLOCK-90MM

Beschreibung:
90 x 90 x 90 mm
Schleifteller mit besonders weichen Ecken für angenehmeres Arbeiten
Menge: 1 x
1 x
Starlock Hartmetallsägeblatt Einzelzahn

ZB-SAEGEBLATT-SG-STARLOCK-32MMX40MM

Beschreibung:
Schnitttiefe: 40 mm; Schnittbreite: 32 mm
Das Hochleistungssägeblatt für extreme Anwendungen, hohe Schnittleistung und lange Lebensdauer. Für Trenn- und Tauchschnitte in Metall.
Menge: 1 x
1 x
Starlock Hartmetallraspel

ZB-RASPEL-SG-STARLOCK-TROPFENFORM-D70MM

Beschreibung:
Durchmesser: 70 mm
Der 3 in 1 Fliesenprofi zum Austrennen von Wand- und Bodenfliesen und Abschleifen von Fliesenmörtel beim Tausch von Fliesen.
Menge: 1 x
1 x
Starlock Spachtel

SPACHT-MULTISHND-STARLOCK-HCS-52MMX38MM

Beschreibung:
Schnitttiefe: 38 mm; Schnittbreite: 52 mm
Zum Erneuern von Silikonfugen und Entfernen von Teppichkleber und Farbresten
Menge: 1 x
1 x
Starlock Sägeblatt Einzelzahn

ZB-SAEGEBLATT-SG-STARLOCK-65MMX40MM

Beschreibung:
Schnitttiefe: 40 mm; Schnittbreite: 65 mm
Der Alleskönner auf der Baustelle für grobe Trenn- und Tauchschnitte
Menge: 1 x
1 x
Starlock Segmentsägeblatt

ZB-SEAGEBLATT-SG-STARLOCK-D85MM

Beschreibung:
Durchmesser: 85 mm
Ideal für Tauchschnitte, hervorragend für Arbeiten in Ecken und zum Setzen von Türrahmen
Menge: 1 x
1 x
System-Koffer 8.4.2

SYSKOFFR-8.4.2.

Beschreibung: Ideal für die variable Lagerung von klein Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge: 1 x
1 x
Koffereinlage

KOFFREINLG-(EMS 18-A EC SL)

Beschreibung: Für Akku-Multischneider EMS 18-A EC SL
Menge: 1 x
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
Erforderliches Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Powerpack LI-CV 18 V mit Ladegerät und 2 x Akkus

POWERPACK-(LI-CV)-18V-2X4AH

Je zwei leistungsstarke und robuste Akkus mit einem Ladegerät im Karton.
x 1 St.
Powerpack LI-CV 18 V mit Ladegerät und 2 x Akkus

MA-AKKU-SET-POWERPACK-LI-CV-18V-2X5AH

Je zwei leistungsstarke und robuste Akkus mit einem Ladegerät im Karton.