Akku-Bohrschrauber BS 18-A EC Compact

Akku-Bohrschrauber BS 18-A EC COMPACT
BOSHRBR-AKKU-(BS18-A EC COMPACT)-2X4,0AH
MASTER

Art.-Nr. 57005072

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Akku-Bohrschrauber BS 18-A EC Compact

Art.-Nr. 57005072
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
Leichter, kraftvoller 18 Volt Li-Ion-Akku-Bohrschrauber für mittelschwere Schraub- und Bohrarbeiten. Akkukapazität frei wählbar dank PICK YOUR POWER.

Hohe Lebensdauer des Motors


Effizienter, wartungsarmer, bürstenloser EC-Motor



Für angenehmes, ermüdungsarmes Arbeiten


Sehr kompakte und ergonomische Bauform mit geringem Gewicht



Maximale Standzeit und geringer Verschleiß


13 mm Metallbohrfutter mit gelöteten Hartmetallspannbacken. Die extra harten Spannbacken greifen kräftig in den Schaft der Bohrer.



Gut ausgeleuchteter Arbeitsbereich


LED-Leuchte am Akkusockel



Rückschlag-Schutzfunktion


Erkennt ein unvorhersehbares Blockieren des Gerätes und stoppt den Motor augenblicklich um Verletzungen vorzubeugen. Wird über mehrfaches Blinken der weißen LED am Akkusockel signalisiert.



Präzisionsrutschkupplung


Stoppt den Motor und verhindert somit ein Überratschen. Schont dadurch das Gerät und das zu verarbeitende Material.

Erhältlich im Flottenmanagement ORSYfleet



✘ WÜRTH M-CUBE-Akku-System



✔ CV-Akku-System

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Nennspannung

18 V/DC

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang min./max.

0-600 / 0-1900 U/min(rpm)

Drehmoment hart/weich max.

60 / 31 Nm

Bohrfutterspannweite min./max.

1,5-13 mm

Lieferumfang

Mit 2 x 4,0 Ah Akkus; mit weiterem Zubehör

Akku-/Batterieanzahl

2 Stck

Akku-/Batteriekapazität

4 Ah

Bohrdurchmesser in Stahl max.

13 mm

Bohrdurchmesser in Holz max.

38 mm

Schraubendurchmesser max.

10 mm

Länge

173 mm

Höhe

248 mm

Maschinengewicht mit Akku

1,7 kg

Akku-Bohrschrauber BS 18-A EC Compact inklusive:

2 x
Bit Kreuzschlitz

BIT-PZ2-SCHWARZ-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
PZ2
PZ C 6,3 (1/4 in)
Menge: 2 x
1 x
Bit Kreuzschlitz

BIT-PZ3-GRUEN-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
PZ3
PZ C 6,3 (1/4 in)
Menge: 1 x
1 x
Universalhalter E 6,3 (1/4 in)

HALT-BIT-SWF-1/4ZOX1/4ZO-L51MM

Beschreibung: Mit Schnellwechselfutter
Menge: 1 x
1 x
Bitbox leer

BIT-BOX-LEER-8TLG

Menge: 1 x
2 x
Bit AW®

BIT-AW20-LEUCHTORANGE-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
20
C 6,3 (1/4 in)
Menge: 2 x
2 x
Bit AW®

BIT-AW30-LEUCHTGELB-R1026-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
30
C 6,3 (1/4 in)
Menge: 2 x
1 x
Schnellladegerät AL 30-CV-LI

LADEGER-(AL30-CV-LI)

Beschreibung: Passendes Ladegerät für 18 V Li-Ionen-Systemakkus (CV)
Menge: 1 x
2 x
Akku LI-CV-18 V

AKKU-LI-CV-18V/4,0AH

Beschreibung:
4 Ah
Leistungsstarke und robuste Akkupacks
Menge: 2 x
1 x
Koffereinlage

KOFFREINLG-(BS14/18-A EC COMPACT)

Beschreibung: Für Akku-Bohrschrauber BS 14-A EC Compact und BS 18-A EC Compact
Menge: 1 x
1 x
System-Koffer 8.4.2

SYSKOFFR-8.4.2.

Beschreibung: Ideal für die variable Lagerung von klein Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge: 1 x
1 x
Bit Kreuzschlitz

BIT-PH2-WEISS-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
PH2; Länge: 25 mm
PH C 6,3 (1/4 in)
Menge: 1 x
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
Zusatzartikel:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Powerpack LI-CV 18 V mit Ladegerät und 2 x Akkus

MA-AKKU-SET-POWERPACK-LI-CV-18V-2X5AH

Je zwei leistungsstarke und robuste Akkus mit einem Ladegerät im Karton.