Akku-Kantenfräse KF 12-A
Akku-Kantenfräse KF 12-A
KTFRS-AKKU-O.AKKU-(KF12-A)-KARTON
Art.-Nr. 5700137000
EAN 4065746501873
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausgezeichnete Frästiefenkontrolle
Schnelle Makrotiefeneinstellung, einfache Feineinstellung, Arretierung der eingestellten Schnitttiefe.
Spindelarretierung
Schneller und einfacher Werkzeugwechsel.
Überlastschutz
Verhindert eine Beschädigung von Motor und Akku aufgrund von Überlastung.
Hohe Lebensdauer des Motors
Effizienter, wartungsarmer und leistungsstarker bürstenloser EC-Motor.
Li-Ion Akkupacks und Info über den Ladezustand des Akkus
Lange Laufzeit pro Akkuladung. Die praktische Akku-Ladezustandsanzeige am Gerät gibt jederzeit Auskunft über die noch zur Verfügung stehenden Energiereserven.
Kompatibel zu allen 10,8 V und 12 V Akku-Systemprodukten
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Datenblätter(X)
Nennspannung | 12 V/DC |
Leerlaufdrehzahl | 13000 U/min |
Länge x Breite x Höhe | 144 x 80 x 252 mm |
Akku-/Batterieanzahl | 0 STK |
Maschinengewicht ohne Akku | 1,06 kg |
Akku-/Batteriegewicht | 0,18 kg |
Maschinengewicht mit Akku | 1,24 kg |
Aufnahmedurchmesser | 8 mm |