Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Akku-Trenngerät TG 12-A

Akku-Trenngerät TG 12-A
TRENNGER-AKKU-(O.AKKU)-(TG12-A)-KARTON

Art.-Nr. 5700135000

EAN 4062856959075

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Akku-Trenngerät TG 12-A

Art.-Nr. 5700135000
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
Sehr kompaktes und handliches 12 Volt Trenngerät für alle Trennarbeiten, bei denen es schnell gehen muss

Sehr kompakte und ergonomische Bauform


Leicht und handlich für schnelles und ermüdungsarmes Arbeiten auf der Baustelle.



Schneller Arbeitsfortschritt


  • Leistungsstarker EC Motor: bürstenlos, kraftvoll, langlebig, effizient und wartungsfrei

  • Hohe Schnittgeschwindigkeit


Schnelle Bremszeit


Trennscheibe stoppt in weniger als 1 Sekunde, nachdem das Gerät ausgeschaltet wurde (abhängig vom Gewicht der Trennscheibe).



Einfacher Scheibenwechsel


Spindelarretierung muss bei einem Scheibenwechsel nicht ständig gedrückt werden.



Schnellverstellbare Schutzhaube


Werkzeuglose Verstellung der Schutzhaube



Mit Li-Ion Akkupacks


Lange Laufzeit pro Akkuladung. Die praktische Akku-Ladezustandsanzeige gibt jederzeit Auskunft über die noch zur Verfügung stehenden Energiereserven.



In vielen Anwendungsbereichen und Materialien einsetzbar


Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten.


Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennspannung

12 V/DC

Leerlaufdrehzahl min./max.

0-19500 U/min

Trennscheibendurchmesser max.

76 mm

Gewindeart x Spindelgewindedurchmesser

M5

Länge

202 mm

Breite

88 mm

Höhe

105 mm

Maschinengewicht mit Akku

0,7 kg

Akku-/Batterieanzahl

0 STK

Akku-/Batteriekapazität

2 Ah

Akku-Trenngerät TG 12-A inklusive:
1 x
Sechskantschlüssel

ET-INNENSECHSKANTSCHLUESSEL

Menge: 1 x
1 x
Kunststoffschutzhaube

KSTSHTZHAUB-F.TG12-A

Menge: 1 x
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Akku für Würth Maschinen Li-Ion 12 Volt

AKKU-LIION-12V/4,0AH

Kompakter 12 Volt Akku