Akku-Handkreissäge HKS 12-A
Akku-Handkreissäge HKS 12-A
HNDKRSAE-AKKU-(O.AKKU)-(HKS12-A)-KARTON
Art.-Nr. 5700134000
EAN 4062856952830
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Komfortables und ermüdungsarmes Arbeiten durch sehr kompakte und ergonomische Bauform
- Für präzise Schnitte bestens geeignet durch robuste Aluminiumfußplatte in Kombination mit der passenden Führungsschiene und dem mitgelieferten Parallelanschlag
- Staubfreies Arbeiten durch Staubabsaugung mittels Absaugdüse in Verbindung mit Industrie-Staubsauger
- Li-Ion Akkupacks bieten lange Laufzeit pro Akkuladung
- Kontinuierliche Ladestandanzeige am Akku
- Integrierte LED-Leuchten zur direkten Ausleuchtung des Arbeitsbereiches
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Datenblätter(X)
Nennspannung | 12 V/DC |
Leerlaufdrehzahl max. | 1400 U/min |
Geeignet für Bohrungsdurchmesser | 15 mm |
Sägeblattdurchmesser | 85 mm |
Schnitttiefe bei 90 Grad max. | 26,5 mm |
Schnitttiefe bei 45 Grad max. | 17 mm |
Grundplattenlänge x Grundplattenbreite | 167 x 88 mm |
Maschinengewicht mit Akku | 1,4 kg |
Lieferumfang | Ohne Akkus; mit weiterem Zubehör |
Akku-/Batterieanzahl | 0 STK |
Akku-/Batteriekapazität | 0 Ah |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!