Akku-Bohrschrauber BS 12-A Multi
Akku-Bohrschrauber BS 12-A Multi
BOSHRBR-AKKU-(BS12-A MULTI)-2X2,0AH
Art.-Nr. 5700131002
EAN 4062856952748
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten dank 10-mm-Auto-Lock-Schnellspannbohrfutter
- Der Winkelaufsatz ist 16-fach verstellbar (360°) und lässt sich ohne Abnehmen des Aufsatzes mit anderen kombinieren
- Der Exzenteraufsatz ist ebenfalls 16-fach verstellbar (360°) und besitzt einen arretierbaren 1/4-Zoll-Universalbithalter zur Aufnahme aller gängigen Bohr- und Schrauberbits (E6+C6)
- Universelle Bitaufnahme dank 1/4-Zoll-Universalbithalter, welcher arretierbar ist und für alle gängigen Bohr- und Schrauberbits (E6+C6)passt
- Kaum Ermüdungserscheinungen beim Arbeiten dank leichter und kompakter Bauweise
- Kompatibel mit allen 10,8-und-12-V-Akkusystemprodukten
Lieferung der Akkuvariante erfolgt in einer Transporttasche.
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Datenblätter(X)
Nennspannung | 12 V/DC |
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang min./max. | 0-400 / 0-1300 U/min |
Drehmoment hart/weich max. | 30 / 15 Nm |
Bohrfutterspannweite min./max. | 6,3-6,3 mm |
Lieferumfang | Mit 2 x 2 Ah Akkus |
Akku-/Batterieanzahl | 2 STK |
Akku-/Batteriekapazität | 2 Ah |
Bohrdurchmesser in Stahl max. | 10 mm |
Bohrdurchmesser in Holz max. | 19 mm |
Länge | 143 mm |
Höhe | 178 mm |
Maschinengewicht mit Akku | 0,8 kg |
SHNLSPNBOFTR-(F.BS12-A-MULTI)-SB10