Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Akku-Bohrschrauber BS 12-A

Akku-Bohrschrauber BS 12-A
BOSHRBR-AKKU-(O.AKKU)-(BS12-A)-KARTON

Art.-Nr. 5700130000

EAN 4062856952731

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Akku-Bohrschrauber BS 12-A

Art.-Nr. 5700130000
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
Extrem kompakter, leistungsstarker 12 Volt Li-Ionen-Bohrschrauber. Ideal für alle leichten Bohr- und Schraubanwendungen
  • Kaum Ermüdungserscheinungen beim Arbeiten dank leichter und kompakter Bauweise

  • Kontinuierliche Überwachung der Akku-Kapazität durch die Ladezustandsanzeige am Akku

  • Dank des 2-Gang-Getriebes und des Bohrfutters sowohl zum Schrauben, als auch zum Bohren geeignet

  • Überlastschutz verhindert Beschädigung von Motor und Akku

  • Integrierte LED-Leuchten zur direkten Ausleuchtung des Arbeitsbereiches

  • Kompatibel mit allen 10,8-und-12-V-Akkusystemprodukten


Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten.


Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennspannung

12 V/DC

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang min./max.

0-400 / 0-1300 U/min

Drehmoment hart/weich max.

30 / 15 Nm

Bohrfutterspannweite min./max.

1-10 mm

Bohrfutteraufnahme

1/2 Zoll x 20 UNF

Lieferumfang

ohne weiteres Zubehör

Akku-/Batterieanzahl

0 STK

Akku-/Batteriekapazität

0 Ah

Bohrdurchmesser in Stahl max.

10 mm

Schraubendurchmesser max.

7 mm

Länge

169 mm

Höhe

178 mm

Maschinengewicht mit Akku

0,95 kg

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Akku für Würth Maschinen Li-Ion 12 Volt

AKKU-LIION-12V/4,0AH

Kompakter 12 Volt Akku