ELMO® zweipoliger Spannungsprüfer DUO
ELMO Spannungs-/Durchgangsprüfer DUO
PRUEF-(MULTI-TEST-DUO)-(LCD-LED)-1000V
ELMO
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Automatische Prüfbereichswahl
- ELV Anzeige (optisch auch ohne Batterien ab ca. 35 V AC/DC, ab 45 V AC und ab 110 V DC optisch und vibrierend mit Batterien)
- Polaritätsanzeige im LC-Display
- AC/DC LED-Anzeige (+6 V) – (-6 V) – 12 V – 24 V – 48 V – 120 V – 230 V – 400 V – 690 V – 1000 V
- LCD-Anzeige für den diskreten Spannungswert (±5% +10 Digit)
- Phasenfinder, einpolig
- Diodentest (Durchgangsrichtung)
- Durchgangsprüfung mit akustischem Signal von 0 - 200 kOhm
- ED (DT) 30s ON, 240s OFF
- 19 mm Einhand-Bedienung (Schutzkontakt-Steckdosen)
- Auto Power OFF nach 3 Minuten
- Temperaturbereich: -15° bis +45°C
Batterien nicht im Lieferumfang
CAT IV 600 V / CAT III 1.000 V, Prüfnorm DIN EN 61243-3:2014
Datenblätter(X)
KFZ-Elektrik, Elektrotechnik
Länge | 260 mm |
Anzeige | LED/LCD |
Spannungsbereich AC min./max. | 6-1000 V/AC |
Spannungsbereich DC min./max. | 6-1000 V/DC |
Frequenz min./max. | 0 / 500 Hz |
Durchgangsprüfung elektrischer Widerstand min./max. | 0-200 kOhm |
Phasenprüfung Spannung min. | 100 V/AC |
Diodenprüfung | Ja |
Polaritätsprüfung | Ja (+/- LED) |
PELV Anzeige | Optisch |
Schutzart IP | IP 65 |
Überspannungsschutzkategorie | CAT IV/600 V |
Akku-/Batteriebezeichnung | Micro AAA |
Akku-/Batterieanzahl | 2 STK |
Länge x Breite x Tiefe | 260 x 78 x 42 mm |
Farbe | Grau |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!