Winkelrohrkabelschuh 90° handelsüblich (DIN-ähnlich)
Winkelrohrkabelschuh 90 Grad
WNKLROKBLSHH-90GRD-(E-CU)-J2N-M6-10QMM
Art.-Nr. 56332106
EAN 4058794262254
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für mehrdrähtige Rundleiter z. B. nach DIN EN 60228 Klasse 2 & 5
- Für rundgedrückte Sektorleiter
Der Verarbeiter hat das eingesetzte Kabel (ggf. durch einen Auszugsversuch) zu prüfen.
Datenblätter(X)
Drahtquerschnitt | 10 mm² |
Flanschloch | M6 |
Drahtdurchmesser (d1) | 4,5 mm |
Lochdurchmesser (d2) | 6,4 mm |
Hülsenlänge (a) | 10,0 mm |
Breite (b) | 12,0 mm |
Temperaturbeständigkeit max. | 125 °C |
Werkstoff | Elektrolytkupfer |
Oberfläche | Verzinnt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!