Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Wandschiene für System-Lagerbox W-SLB

Wandschiene System-Lagerbox
WANDSHN-KURZ-SYSLGRBOX-LEER

Art.-Nr. 5581290000
EAN 4065233099135
-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ideal für Werkstatt, Handwerk und Industrie als Kleinteile- und Ersatzteilelager
  • Einhängeschiene zur direkten Wandmontage für System-Lagerboxen W-SLB der Größen 1 und 2

  • Platzsparende und kostengünstige Lagerung und Verwaltung von Kleinteilen und Montagematerial
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Breite x Tiefe x Höhe

640 x 73 x 82 mm

Ausführung Boxen

Ohne Boxen

Passend für

SLB-Box Größe 1
SLB-Box Größe 2

Traglast

30 kg

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
System-Lagerbox mit Koppelfunktion W-SLB

SYSLGRBOX-STPL-GR1-GRAU

SYSTEMKOFFER
Extrem stabile Lagerbox im Systemgedanken. Ideal für Transport, Aufbewahrung und Lagerung.
x 1 St.
System-Lagerbox mit Koppelfunktion W-SLB

SYSLGRBOX-STPL-GR2-GRAU

SYSTEMKOFFER
Extrem stabile Lagerbox im Systemgedanken. Ideal für Transport, Aufbewahrung und Lagerung.
x 1 St.
System-Lagerbox W-SLB

SYSLGRBOX-GR1-UNBSTUECKT-GRAU

SYSTEMKOFFER
Extrem stabile Lagerbox im Systemgedanken. Ideal für Transport, Aufbewahrung und Lagerung.
x 1 St.
Trennsteg hoch für System-Lagerbox W-SLB

TRENNR-F.SYSLGRBOX-H-GR1/4

SYSTEMKOFFER
Einfach einsetzbare Unterteilungsmöglichkeit
x 4 St.
Trennsteg halbhoch für System-Lagerbox W-SLB

TRENNR-F.SYSLGRBOX-FL-GR1/4

SYSTEMKOFFER
Einfach einsetzbare Unterteilungsmöglichkeit
x 4 St.
Fenster für System-Lagerbox W-SLB

FE-F.SYSLGRBOX-GR1/4

SYSTEMKOFFER
Stabiles Sichtfenster mit Kippfunktion
x 4 St.
Deckel für System-Lagerbox W-SLB

DECKL-F.SYSLAGRBOX-GR1

SYSTEMKOFFER
Mit einfacher Scharnieranbindung zur leichten Montage-/Demontage
x 4 St.
Etikettenfenster

ETIKFE-F.SYSLGRBOX-KST

Passend für SLB-Boxen in den Größen 1/2/3/4
x 4 St.
System-Lagerbox W-SLB

SYSLGRBOX-GR2-UNBSTUECKT-GRAU

SYSTEMKOFFER
Extrem stabile Lagerbox im Systemgedanken. Ideal für Transport, Aufbewahrung und Lagerung.
x 1 St.
Trennsteg hoch für System-Lagerbox W-SLB

TRENNR-F.SYSLGRBOX-H-GR2

SYSTEMKOFFER
Einfach einsetzbare Unterteilungsmöglichkeit
x 4 St.
Trennsteg halbhoch für System-Lagerbox W-SLB

TRENNR-F.SYSLGRBOX-FL-GR2

SYSTEMKOFFER
Einfach einsetzbare Unterteilungsmöglichkeit
x 4 St.
Fenster für System-Lagerbox W-SLB

FE-F.SYSLGRBOX-GR2

SYSTEMKOFFER
Stabiles Sichtfenster mit Kippfunktion
x 4 St.
Deckel für System-Lagerbox W-SLB

DECKL-F.SYSLAGRBOX-GR2

SYSTEMKOFFER
Mit einfacher Scharnieranbindung zur leichten Montage-/Demontage
x 4 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen