Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

System-Wandhalterung

System-Wandhalterung
SYSHALT-WANDHLT-SYSKO
SYSTEMKOFFER

Art.-Nr. 5581039000
EAN 4046777562521
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
Zum Einhängen von ORSY® System-Koffern
  • Die Wandhalterung ermöglicht eine leichte und komfortable Befestigung am Lochplattensystem

  • Kompatibel für System-Koffer 4.4.x und 8.4.1/8.4.2/8.4.3
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Produktgewicht (per Stück)

262 g

Breite x Tiefe x Höhe

80 x 20 x 85 mm

System-Wandhalterung inklusive:
4 x
Schraube abgeflachter Halbrundkopf mit Bund und Innensechskant ISO 7380-2, Stahl 010.9, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-ISO7380/2-010.9-IS4-(A2K)-M6X12

Menge: 4 x
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
System-Koffer 8.4.1 transparent

SYSKOFFR-8.4.1.-TRANS

Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
x 1 St.
System-Koffer 8.4.2

SYSKOFFR-8.4.2.

Ideal für die variable Lagerung von klein Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
x 1 St.
System-Koffer 8.4.2 transparent

SYSKOFFR-8.4.2.-TRANS

Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
x 1 St.
System-Koffer 8.4.3

SYSKOFFR-8.4.3

SYSTEMKOFFER
Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
x 1 St.
System-Koffer 4.4.1

SYSKOFFR-4.4.1

Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
x 1 St.
System-Koffer 4.4.1 transparent

SYSKOFFR-4.4.1.-TRANS

Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
x 1 St.
System-Koffer 4.4.2

SYSKOFFR-4.4.2.

Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
x 1 St.
System-Koffer 4.4.2 transparent

SYSKOFFR-4.4.2.-TRANS

Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
x 1 St.
System-Koffer 8.4.1

SYSKOFFR-8.4.1.

Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
x 1 St.