System-Koffer 8.4.3 - SYSKOFFR-8.4.3 System-Koffer 8.4.3 - SYSKOFFR-8.4.3 System-Koffer 8.4.3 - SYSKOFFR-8.4.3 System-Koffer 8.4.3 - SYSKOFFR-8.4.3 System-Koffer 8.4.3 - SYSKOFFR-8.4.3 System-Koffer 8.4.3 - SYSKOFFR-8.4.3 System-Koffer 8.4.3 - SYSKOFFR-8.4.3 System-Koffer 8.4.3 - SYSKOFFR-8.4.3 System-Koffer 8.4.3 - SYSKOFFR-8.4.3 System-Koffer 8.4.3 - SYSKOFFR-8.4.3 System-Koffer 8.4.3 - SYSKOFFR-8.4.3 System-Koffer 8.4.3 - SYSKOFFR-8.4.3
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/GDogHn6ojVs

System-Koffer 8.4.3 - SYSKOFFR-8.4.3 - 1
System-Koffer 8.4.3 - SYSKOFFR-8.4.3 - 2
System-Koffer 8.4.3 - SYSKOFFR-8.4.3 - 3
System-Koffer 8.4.3 - SYSKOFFR-8.4.3 - 4
System-Koffer 8.4.3 - SYSKOFFR-8.4.3 - 5
System-Koffer 8.4.3 - SYSKOFFR-8.4.3 - 6
System-Koffer 8.4.3 - SYSKOFFR-8.4.3 - 7
System-Koffer 8.4.3 - SYSKOFFR-8.4.3 - 8
System-Koffer 8.4.3 - SYSKOFFR-8.4.3 - 9
System-Koffer 8.4.3 - SYSKOFFR-8.4.3 - 10
System-Koffer 8.4.3 - SYSKOFFR-8.4.3 - 11
System-Koffer 8.4.3 - SYSKOFFR-8.4.3 - 12

System-Koffer 8.4.3

System-Koffer 8.4.3
SYSKOFFR-8.4.3
SYSTEMKOFFER

Art.-Nr. 5581012000

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

System-Koffer 8.4.3

Art.-Nr. 5581012000
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
Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial

Kompatibel und flexibel durch Rastermaß


  • Ermöglicht die individuelle Zusammenstellung des Inhaltes auf unterschiedliche Anwendungsbereiche

  • Verwendung von Koffer in den Systemboxen ORSY BULL und der Fahrzeugeinrichtung möglich


Verbinden mehrerer Koffer


Integrierte Schienenkontur und Koppelelemente ermöglichen das Verbinden mehrerer Koffer und sicheren Transport.



Mit vielen Funktionselementen


  • Integrierte Elastomerdichtung schützt den Inhalt vor Regen

  • Einfaches Öffnen und Schließen durch Verschlüsse mit Griffmulden

  • Beschriftungsfeld für Klebe- oder Einstecketiketten


Hoher Tragekomfort


  • Groß dimensionierter Griff

  • Integrierte Weichkomponente und großer Schwenkradius entlasten Hände und Handgelenk

  • Griff belastbar mit bis zu 60 kg


Der Systemkoffer wurde mit den drei renommiertesten Designpreisen ausgezeichnet:


  • Reddot design award 2017

  • IF-Design Award 2017

  • German Design Award 2018

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Systemmaß

8.4.3

Breite

500 mm

Tiefe

380 mm

Höhe

195 mm

Werkstoff

ABS

Produktgewicht (per Stück)

3000 g

Breite x Tiefe x Höhe (Innenmaß)

462,5 x 335 x 162 mm

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen