Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Diamanttrennscheibe Speed Fliese für Fliesen und vergleichbare Materialien bis ca. 20 mm Stärke - TSHB-DIA-SP-FLIESEN-BO22,23-D115X1,4MM
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Diamanttrennscheibe Speed Fliese für Fliesen und vergleichbare Materialien bis ca. 20 mm Stärke - TSHB-DIA-SP-FLIESEN-BO22,23-D115X1,4MM - 1

Diamanttrennscheibe Speed Fliese für Fliesen und vergleichbare Materialien bis ca. 20 mm Stärke

Diamanttrennscheibe Speed Fliese
TSHB-DIA-SP-FLIESEN-BO22,23-D115X1,4MM

Art.-Nr. 5526830116

EAN 4050382283948

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Diamanttrennscheibe Speed Fliese für Fliesen und vergleichbare Materialien bis ca. 20 mm Stärke

Art.-Nr. 5526830116
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
Mit geschlossenem Rand für einen schnellen und sauberen Schnitt

Optimaler Schnitt


Strukturierte Segmentflanken lassen durch Ihre Kühlfunktion den Wegfall der Ausgleichsschlitze für die Ausdehnung bei Hitze zu. Dies ermöglicht einen Rand mit geschlossener Schnittfläche.



Verminderte Flatterneigung


Die Scheibe ist durch eine gezielte Verstärkung rund um den Flansch zusätzlich stabilisiert.



Verlängerte Standzeit


Im Vergleich zu herkömmlichen Fliesenscheiben garantiert das 10 mm hohe Segment eine erheblich längere Standzeit.

Hinweis
  • Diamanttrennscheiben werden bei zu hohen Drehzahlen stumpf und verschleißen zu schnell bei zu niedriger Umfangsgeschwindigkeit

  • Bei Verlust der Schnittfreudigkeit (Erkennungsmerkmal starker Funkenflug) die Scheibe in abrasivem Material, wie z.B. Sandstein, durch mehrere Schnitte nachschärfen

  • Größere Werkstückquerschnitte in mehreren Abschnitten trennen (Pendelschnitt)

  • Ohne Druck arbeiten – das Gewicht der Maschine genügt. Erhöhter Druck führt zu erhöhtem Verschleiß.

  • Diamanttrennscheiben sind für den geraden Schnitt konstruiert. Durch das Schneiden von Kurven wird das Blatt deformiert und es entstehen Kernrisse und Segment abrisse – Verletzungsgefahr!

  • Trotz der Sicherheit des Werkzeuges mit Schutzbrille und Schutzkleidung arbeiten

  • Angaben auf dem Etikett (max. Drehzahl!), Verwendungseinschränkungen, Sicherheitshinweise beachten

  • Richtungspfeil auf der Scheibe muss mit Drehrichtung der Maschine übereinstimmen

  • Nicht zulässig für Seitenschleifen

  • Entsprechende Schutzhaube verwenden

  • Aufspannen nur durch sachkundige Person (keine Gewalt anwenden, saubere, gleich große Spannflansche verwenden, Probelauf durchführen)

  • Beschädigte, falsch aufgespannte oder eingesetzte Schleifwerkzeuge sind gefährlich und können zu schwerwiegenden Verletzungen führen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Für Winkelschleifer

  • Für Trocken- und Nassschnitt

  • Fliesen, Feinsteinzeug, Kacheln glasiert, Steingut (Gres), Granit, weich/hart, weitere Natursteine, Dachpfannen glasiert, Klinker, weich, Marmor

Vielseitigkeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Standzeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Schnittgeschwindigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Schnittgüte (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Durchmesser (Ø)

115 mm

Bohrung

22,23 mm

Segmenthöhe

10 mm

Segmentstärke

1,4 mm

Segmentverbindung

Gesintert

Drehzahl max.

13300 U/min

Umfangsgeschwindigkeit max.

80 m/s

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schutzbrille CEPHEUS®

SHTZBRIL-CEPHEUS-KLAR

Leichte Schutzbrille mit guter Passform
x 1 St.
Schärfstein für Diamanttrennscheiben, -schleiftöpfe und -bohrkronen (außer PKD)

SHRFSTN-320X160X30MM

Zur Rückgewinnung der ursprünglichen Schnittigkeit durch einfaches Bohren oder Schneiden in den Schärfstein