Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Diamanttrennscheibe Multi Longlife VX

Diamanttrennscheibe Multi Longlife VX
TSHB-DIA-LL-VX-MULTI-BO22,23-D180MM

Art.-Nr. 5526711180

EAN 4056807784311

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Diamanttrennscheibe Multi Longlife VX

Art.-Nr. 5526711180
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
Gleichermaßen speziell für harte und weiche Materialien im Hoch-/Tiefbau und in allen verwandten Gewerken, die mit vergleichbaren Materialien arbeiten, geeignet. Sehr wirtschaftlich durch eine extrem hohe Standzeit.

Spezielle Segmentform und -bindung für


  • Extrem hohe Standzeit

  • Sehr hohe Schnittgeschwindigkeit

  • Deutlich vielseitiger in der Anwendung


Schutz vor Hinterschnitt speziell in besonders abrasiven Materialien


Durch speziell angeordnete Schutzsegmente bei Scheibendurchmesser 115 bis 150mm



Optimierte Staubabfuhr und Kühlung


Die speziell geformten Segmente mit X-Struktur führen kühlende Luft zu und fördern den Staub aus dem Schnitt heraus. Spezielle Kühlöffnungen in „Pfeilanordnung“ dienen als zusätzliche Kühlung und als unverlierbare Laufrichtungsanzeige



Ruhigerer Lauf und angenehmeres Arbeiten


Die spezielle neuartige Schlitzgeometrie mindert unkontrollierte Schwingungen und unangenehme Laufgeräusche

Hinweis
  • Diamanttrennscheiben werden bei zu hohen Drehzahlen stumpf und verschleißen zu schnell bei zu niedriger Umfangsgeschwindigkeit

  • Bei Verlust der Schnittfreudigkeit (Erkennungsmerkmal starker Funkenflug) die Scheibe in abrasivem Material, wie z.B. Sandstein, durch mehrere Schnitte, nachschärfen

  • Größere Werkstückquerschnitte in mehreren Abschnitten trennen (Pendelschnitt)

  • Ohne Druck arbeiten – das Gewicht der Maschine genügt. Erhöhter Druck führt zu erhöhtem Verschleiß

  • Diamanttrennscheiben sind für den geraden Schnitt konstruiert. Durch das Schneiden von Kurven wird das Blatt deformiert und es entstehen Kernrisse und Segmentabrisse – Verletzungsgefahr!

  • Trotz der Sicherheit des Werkzeuges mit Schutzbrille und Schutzkleidung arbeiten

  • Angaben auf dem Etikett (max. Drehzahl), Verwendungseinschränkungen, Sicherheitshinweise beachten

  • Richtungspfeil auf der Scheibe muss mit Drehrichtung der Maschine übereinstimmen

  • Nicht zulässig für Seitenschleifen

  • Entsprechende Schutzhaube verwenden

  • Aufspannen nur durch sachkundige Person (keine Gewalt anwenden, saubere, gleich große Spannflansche verwenden, Probelauf durchführen)

  • Beschädigte, falsch aufgespannte oder eingesetzte Schleifwerkzeuge sind gefährlich und können zu schwerwiegenden Verletzungen führen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • ∅ 115 bis 150mm optimiert für den Einsatz in Mauerschlitzfräsen

  • Für Trocken- und Nassschnitt

  • Besonders geeignet für Beton, Beton armiert (bis 25mm), Waschbeton, Beton abrasiv, Kalksandstein weich/hart, Granit, Klinkersteine, Bimsstein, Mörtel/Putz

Vielseitigkeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Standzeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Schnittgeschwindigkeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Schnittgüte (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Durchmesser (Ø)

180 mm

Bohrung

22,23 mm

Segmenthöhe

12 mm

Segmentstärke

2,6 mm

Segmentanzahl

13 STK

Segmentverbindung

Laser

Drehzahl max.

8500 U/min

Umfangsgeschwindigkeit max.

80 m/s

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen