ISO-Klemmhalter mit S-Klemmsystem für TC Wendeschneidplatten
Klemmhalter ISO S-Klemmsystem TC
KLEHALT-TC-HMSCHAFT-C08K-STFCR-09
Art.-Nr. 5445952315
EAN 4065746355582
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Praktische Klemmung mit Schraubenklemmsystem (ISO S)
- Maximaler Spanraum für beste Spanabfuhr
- MMimale Anzahl verschiedener Komponenten
Wahlweise mit folgenden Schaftausführungen erhältlich
- Aus Stahl mit Innenkühlung (ISO A) oder ohne Innenkühlung (ISO S)
- Aus Hartmetall mit Innenkühlung (ISO E) oder ohne Innenkühlung (ISO C)
- Stahl: Empfohlene Auskraglänge bis zu 4xD
- Hartmetall: Empfohlene Auskraglänge bis zu 6xD
Datenblätter(X)
STFC zum Längsdrehen
![]() | |
ISO-Code Klemmhalter Innenbearbeitung | C08K-STFCR-09 |
Geeignet für Wendeschneidplatten | TC.. 0902.. |
Klemmsystem | S |
Schaftausführung | C |
Kühlmittelzufuhr | Nein |
Bohrungsdurchmesser min. (∅D) | 10 mm |
Schaftdurchmesser (∅d) | 8 mm |
Spannflächenhöhe (H) | 7 mm |
Länge (L) | 125 mm |
Programmiermaß (S) | 5 mm |
Werkzeugausführung | Rechts |
Anstellwinkel | 90 Grad |
DIN | 4983 |
Anzahl Spannflächen | 2 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!