Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Abstandhalter Speedies mit Spikes - DISTHALT-SPEEDIES-SH25-M.SPIKES Abstandhalter Speedies mit Spikes - DISTHALT-SPEEDIES-SH25-M.SPIKES
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/d_ZeoKRZGdE

Abstandhalter Speedies mit Spikes - DISTHALT-SPEEDIES-SH25-M.SPIKES - 1
Abstandhalter Speedies mit Spikes - DISTHALT-SPEEDIES-SH25-M.SPIKES - 2

Abstandhalter Speedies mit Spikes

Distanzhalter Speedies mit Spikes
DISTHALT-SPEEDIES-SH25-M.SPIKES

Art.-Nr. 5396500250

EAN 4058794000054

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Abstandhalter Speedies mit Spikes

Art.-Nr. 5396500250

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die schnellsten Abstandhalter der Welt für die waagerechte Bewehrung.

Einfache und schnelle Verarbeitung


  • 3 Mal schneller verlegt als traditionelle Abstandhalter

  • Kein Kippen bei der Verlegung

  • Schont Rücken und Knie

  • Bei der Ausführung Decke verhindern Spikes das Verrutschen


Einfacher und kostensparender Transport


  • Ökonomischer Transport auf Europaletten (Eine Palette reicht für bis zu 1.750 m² Fläche)

  • Für ein Einfamilienhaus sind nur 2 Stöße Speedies erforderlich


Ausführung Decke für optimalen Betondurchfluss und verminderte Sichtbarkeit in der fertigen Betonfläche



Materialbedarf ca. 100–150 Stk pro 100 m2

Hinweis

PVC- frei

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Wird beim Betonieren von Bodenplatten und Geschossdecken unter die horizontale Bewehrung gelegt.

Anleitung
  • Der Griff innen muss 90 Grad zum Griff außen stehen damit ein neuer Stoß Speedies Abstandhalter aufgenommen werden kann. Nach der Aufnahme den Griff innen wieder um 90 Grad drehen. Der Stoß kann angehoben werden.

  • Beide Griffe stehen parallel zueinander. Der Handspender ist bereit für die Verarbeitung der Speedies Abstandhalter. Einfach den Griff innen nach oben ziehen und ein Abstandhalter wird abgelegt.

Länge

194 mm

Betondeckung

25

Ausführung

Decke

Werkstoff

PE - Polyethylen

Farbe

Grau

Anzahl pro Palette

1750 STK

Produktgewicht (per Stück)

51,000 g

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Handspender Speedies

HNDSPEND-F.DISTHALT-SPEEDIES

Für die rasche und einfache Verarbeitung der Speedies Abstandhalter.