Abstandhalter Speedies mit Spikes
Distanzhalter Speedies mit Spikes
DISTHALT-SPEEDIES-SH20-M.SPIKES
Art.-Nr. 5396500200
EAN 4058794000047
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Einfache und schnelle Verarbeitung
- 3 Mal schneller verlegt als traditionelle Abstandhalter
- Kein Kippen bei der Verlegung
- Schont Rücken und Knie
- Bei der Ausführung Decke verhindern Spikes das Verrutschen
Einfacher und kostensparender Transport
- Ökonomischer Transport auf Europaletten (Eine Palette reicht für bis zu 1.750 m² Fläche)
- Für ein Einfamilienhaus sind nur 2 Stöße Speedies erforderlich
Ausführung Decke für optimalen Betondurchfluss und verminderte Sichtbarkeit in der fertigen Betonfläche
Materialbedarf ca. 100–150 Stk pro 100 m2
PVC- frei
Datenblätter(X)
Wird beim Betonieren von Bodenplatten und Geschossdecken unter die horizontale Bewehrung gelegt.
- Der Griff innen muss 90 Grad zum Griff außen stehen damit ein neuer Stoß Speedies Abstandhalter aufgenommen werden kann. Nach der Aufnahme den Griff innen wieder um 90 Grad drehen. Der Stoß kann angehoben werden.
- Beide Griffe stehen parallel zueinander. Der Handspender ist bereit für die Verarbeitung der Speedies Abstandhalter. Einfach den Griff innen nach oben ziehen und ein Abstandhalter wird abgelegt.
Länge | 194 mm |
Betondeckung | 20 |
Ausführung | Decke |
Werkstoff | PE - Polyethylen |
Farbe | Grau |
Anzahl pro Palette | 1750 STK |
Produktgewicht (per Stück) | 45,000 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!