Installationsbox Küchenspüle Mauerwerk
Installationsbox Küchenspüle frei wählbar MRW
IB-SPUELTI-MWR-KWA/WWA-DN16-OBN-ABWA50
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Frei wählbares Rohrsystem. Fertig vorinstallierte Box zur schnellen Montage und problemlosen Rohrdurchführung
Spezielle Putzträgerplatte garantiert höchste Qualität bei Druck- und Temperaturschwankungen
Leichte Höheneinstellung
Aufgrund einer Kennzeichnung in der Wandscheibenmitte
Vorisolierung
Schnelles und einfaches Weiterisolieren möglich
Enorme Zeitersparnis
- Rohrdurchführungen sind spannungsfrei vormontiert und anschlussfertig
- Die vergrößerten, erhabenen Wandscheiben erhöhen die Genauigkeit hin zum Wandabschluss
Keine Verlängerung notwendig
- Trockenwand kann sofort verschlossen werden
Stabiler Untergrund
Die Putz- und Fliesenträgerplatte sichern einen dauerhaft stabilen Untergrund.
Optimale Isolierung
Durch die millimetergenauen Auslassführungen werden die Armaturen geschont.
Bitte geben Sie bei der Bestellung das gewünschte Rohrsystem an.
Folgende Angaben erforderlich:
Rohrhersteller: z.B. Viega
Rohrtyp: z.B. Raxofix
Ohne diese Angaben ist keine Bearbeitung möglich.
Kundenindividuelle Anfertigung. Verlängerte Lieferzeiten bis max. 7 Arbeitstage.
Diese Produkte sind vom Umtausch und Rückgabe ausgeschlossen. Sie werden auf Kundenwunsch und auftragsbezogen gefertigt
Datenblätter(X)
Für Sanitärinstallationen im Mauerwerk
1. Im Mauerwerk müssen entsprechende Aussparungen anhand der gelieferten Installationsbox oder mittels Einbauempfehlung gelassen werden.
2. Anschließend muss die Box mit Hilfe der Montagelehre fixiert werden und mit 1K-Montageschaum ausgeschäumt werden.
3. Entsprechend der Schaumanweisung aushärten lassen und Montagelehre entfernen.
Boxenbreite | 240 mm |
Boxenhöhe | 270 mm |
Boxentiefe | 70 mm |
Abstand Rohrmitte - Rohrmitte | 160 mm |
Hersteller Abflussrohr | Geberit |
Abflussrohr DN | DN 50 |
Werkstoff Box | Geschlossenzelliger Polyurethane Schaumstoff |
Rohranschluss DN | DN 16 von oben |
Rohrlänge | 500 mm |
Abflussrohrlänge | 420 mm |
Hersteller Rohrsystem | Frei wählbar |
Farbe | Rot |
Produktgewicht (per Stück) | 1072 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!