FLEXEN Heizungskautschuk S2 Schlauch 2 m
FLEXEN Heizungskautschuk S2 2m Schlauch
DAEMMST-HEIZKAUTS-S2-40X28
Art.-Nr. 5258440028
EAN 4065746007474
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Erreicht durch die geringe Rauchentwicklung im Brandfall die Rauchentwicklungsklasse s2
- Erfüllt mit der reduzierten Rauchentwicklung der Klasse s2 die Anforderung für schwer entflammbare Baustoffe gemäß Muster-Verwaltungsvorschrift (MVV TB)
- Durch die hohe Flexibiliät leicht zu verarbeiten, kann einfach über Rohre und Bögen geschoben werden
Datenblätter(X)
- Für das Dämmen von Heizungs- und Warmwasserleitungen gemäß GEG
- Für das Dämmen von Kaltwasserleitungen gemäß DIN 1988
Werkstoff | Kautschuk |
Farbe | Anthrazit |
Rohrdurchmesser | 28 mm |
Dämmstoffstärke | 39 mm |
Länge | 2 m |
Anwendungsbereich gemäß GEG | 100% (Cu) |
Temperatureinsatzbereich min./max. | 0 bis 100 °C |
Wärmeleitfähigkeit λ | 0,040 W/(m*K) |
Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung | bei 40°C Mitteltemperatur, nach DIN EN ISO 8497/DIN EN 12667 |
Baustoffklasse | CL-s2, d0 - Schwer entflammbar |
Baustoffklasse Bedingung | nach DIN EN 13501 |
Frei von halogenierten Treibmitteln (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Hexabromcyclododecan (< 0,1 %) | Ja |
SVHC nach REACH < 0,1 % | Ja |
Frei von kurzkettigen Chlorparaffine SCCP ( 0,1 %) | Ja |
Frei von mittelkettigen Chlorparaffine MCCP( 0,1 %) | Ja |
Frei von langkettigen Chlorparaffine LCCP ( 0,1 %) | Nein |
Frei von Antimontrioxid ( 0,1 %) | Nein |
Frei von Tris-(2-carboxyethyl)-phosphin (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Polybromierte Diphenylether (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Polybromierte Biphenyle (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Borverbindungen (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Blei (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Zinn (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Altreifengranulat | Ja |
| Anwendungsbereich gemäß GEG: Ohne Anforderung | Anwendungsbereich C gemäß GEG 200 | Anwendungsbereich D gemäß GEG 200 | Anwendungsbereich E gemäß DIN 1988 | Art.-Nr. |
| 5258 409 015 |
| 5258 409 018 |
| 5258 409 022 |
| 5258 409 028 |
| 5258 409 035 |
| 5258 409 042 |
| Anwendungsbereich gemäß GEG: 100% | Anwendungsbereich A gemäß GEG 200 | Art.-Nr. |
| 5258 426 015 |
| 5258 426 018 |
| 5258 426 022 |
| 5258 426 028 |
| 5258 440 028 |
| 5258 440 035 |
| 5258 450 042 |
| Anwendungsbereich gemäß GEG: 50% | Anwendungsbereich B gemäß GEG 200 | Anwendungsbereich E gemäß DIN 1988 | Art.-Nr. |
| 5258 413 015 |
| 5258 413 018 |
| 5258 413 022 |
| 5258 413 028 |
| 5258 420 028 |
| 5258 420 035 |
| 5258 425 042 |
| 5258 425 048 |
| 5258 430 054 |
| 5258 440 060 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!