Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

FLEXEN Heizungskautschuk S2 Schlauch 2 m

FLEXEN Heizungskautschuk S2 2m Schlauch
DAEMMST-HEIZKAUTS-S2-20X28

Art.-Nr. 5258420028

EAN 4065746007405

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
FLEXEN Heizungskautschuk S2 Schlauch 2 m

Art.-Nr. 5258420028

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 48 m

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hochflexibler Dämmstoff aus geschlossenzelligem synthetischem Kautschuk
  • Erreicht durch die geringe Rauchentwicklung im Brandfall die Rauchentwicklungsklasse s2

  • Erfüllt mit der reduzierten Rauchentwicklung der Klasse s2 die Anforderung für schwer entflammbare Baustoffe gemäß Muster-Verwaltungsvorschrift (MVV TB)

  • Durch die hohe Flexibiliät leicht zu verarbeiten, kann einfach über Rohre und Bögen geschoben werden
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Für das Dämmen von Heizungs- und Warmwasserleitungen gemäß GEG

  • Für das Dämmen von Kaltwasserleitungen gemäß DIN 1988

Werkstoff

Kautschuk

Farbe

Anthrazit

Rohrdurchmesser

28 mm

Dämmstoffstärke

19 mm

Länge

2 m

Anwendungsbereich gemäß GEG

50% (Cu)

Temperatureinsatzbereich min./max.

0 bis 100 °C

Wärmeleitfähigkeit λ

0,040 W/(m*K)

Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung

bei 40°C Mitteltemperatur, nach DIN EN ISO 8497/DIN EN 12667

Baustoffklasse

CL-s2, d0 - Schwer entflammbar

Baustoffklasse Bedingung

nach DIN EN 13501

Frei von halogenierten Treibmitteln (< 0,1 %)

Ja

Frei von Hexabromcyclododecan (< 0,1 %)

Ja

SVHC nach REACH < 0,1 %

Ja

Frei von kurzkettigen Chlorparaffine SCCP ( 0,1 %)

Ja

Frei von mittelkettigen Chlorparaffine MCCP( 0,1 %)

Ja

Frei von langkettigen Chlorparaffine LCCP ( 0,1 %)

Nein

Frei von Antimontrioxid ( 0,1 %)

Nein

Frei von Tris-(2-carboxyethyl)-phosphin (< 0,1 %)

Ja

Frei von Polybromierte Diphenylether (< 0,1 %)

Ja

Frei von Polybromierte Biphenyle (< 0,1 %)

Ja

Frei von Borverbindungen (< 0,1 %)

Ja

Frei von Blei (< 0,1 %)

Ja

Frei von Zinn (< 0,1 %)

Ja

Frei von Altreifengranulat

Ja

Anwendungsbereich gemäß GEG: Ohne Anforderung
Anwendungsbereich C gemäß GEG 200
Anwendungsbereich D gemäß GEG 200
Anwendungsbereich E gemäß DIN 1988
Art.-Nr.
5258 409 015
5258 409 018
5258 409 022
5258 409 028
5258 409 035
5258 409 042
Anwendungsbereich gemäß GEG: 100%
Anwendungsbereich A gemäß GEG 200
Art.-Nr.
5258 426 015
5258 426 018
5258 426 022
5258 426 028
5258 440 028
5258 440 035
5258 450 042
Anwendungsbereich gemäß GEG: 50%
Anwendungsbereich B gemäß GEG 200
Anwendungsbereich E gemäß DIN 1988
Art.-Nr.
5258 413 015
5258 413 018
5258 413 022
5258 413 028
5258 420 028
5258 420 035
5258 425 042
5258 425 048
5258 430 054
5258 440 060
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kautschuk-Wickelband anthrazit für FLEXEN® Heizungskautschuk S2

WIKLBA-HEIZUNGSKAUTS-SK-50MMX15MX3MM

Messer glatt

MESS-KLINGE-GLATT

Ideal zum Schneiden von verschiedenen Dämmstoffen
x 1 St.
FLEXEN® Kleber

KLEB-DAEMMST-PINSELDOSE-220G

Für FLEXEN® Heizungskautschuk S2, Kältekautschuk plus, Kältekautschuk, PE, PE-Stabil, Exzenterblock Compact