Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Drahtseil Kit Retrofit mit offenem Haken

Drahtseil Kit Retrofit
DRSEIL-KIT-SEISMIK-RETRO-2MM

Art.-Nr. 5255000720

EAN 4056807553399

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Drahtseil Kit Retrofit mit offenem Haken

Art.-Nr. 5255000720
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
Erdbebensichere Lösungen. Für nichttragende Gebäudekomponenten
  • Gebrauchsfertiges System zur Verhinderung von Erdbebenschäden

  • Bis zu 10-mal schneller installiert

  • Keine Werkzeuge notwendig

  • Farbmarkierungen zur besseren Übersicht

  • Geeignet für Neubauten oder Nachrüstungen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Sicherung und Befestigung von angehängten, nichttragenden Gebäudeelementen innerhalb eines Gebäudes zur Verhinderung von Erdbebenschäden.

Seildurchmesser

2 mm

Seillänge

4,5 m

Traglast

180 kg

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Hakendurchmesser

13 mm

Ösendurchmesser

12,5 mm

Anzahl Teile

2 STK

Produktgewicht (per Stück)

835,000 g

Kennfarbe

Rot

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen