Drahtseil auf leichten Plastikrollen
Drahtseil auf Rolle
ABHAENGSYS-SEILBEF-ROLLE-D2,5MM-L150M
Art.-Nr. 5255000522
EAN 4052712175749
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Querschnitt 7 x 7
- Schnelle Befestigung ohne Werkzeug mit dem Drahtseilhalter
Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Cradle to Cradle®-zertifiziert
Datenblätter(X)
Lüftungs-, Klima- und Heizungsbereich, Rohrleitungen, Kabeltragsysteme, Beleuchtung, Lautsprecher, Sicherheitsaufhängungen, Kabelüberspannungen, Isolierpaneele für Kühlräume, Beschilderung, Dekoration, abgehängte Decken, Transportförderanlage, Abspannungen
Seildurchmesser | 2,5 mm |
Seillänge | 150 m |
Zulässige Belastung | 0,7 kN |
Werkstoff | Stahl |
Produktgewicht (per Stück) | 25,327 g |
Oberfläche | Verzinkt |
Nachhaltigkeit | Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!