Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Drahtseil auf leichten Plastikrollen

Drahtseil auf Rolle
ABHAENGSYS-SEILBEF-ROLLE-D2,5MM-L50M

Art.-Nr. 5255000520

EAN 4052712175732

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Drahtseil auf leichten Plastikrollen

Art.-Nr. 5255000520

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für jede Montagesituation immer die richtige Länge
  • Querschnitt 7 x 7

  • Schnelle Befestigung ohne Werkzeug mit dem Drahtseilhalter


Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.

Cradle to Cradle®-zertifiziert

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Lüftungs-, Klima- und Heizungsbereich, Rohrleitungen, Kabeltragsysteme, Beleuchtung, Lautsprecher, Sicherheitsaufhängungen, Kabelüberspannungen, Isolierpaneele für Kühlräume, Beschilderung, Dekoration, abgehängte Decken, Transportförderanlage, Abspannungen

Seildurchmesser

2,5 mm

Seillänge

50 m

Zulässige Belastung

0,7 kN

Werkstoff

Stahl

Produktgewicht (per Stück)

26,140 g

Oberfläche

Verzinkt

Nachhaltigkeit

Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Drahtseilschere

DRSEILSHER-UNI

Zum Schneiden von Kabeln, Drahtseilen und Pianodraht.
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Drahtseilhalter

ABHAENGSYS-SEILBEF-HALT-(1,5-2-2,5MM)

Selbstblockierender Drahtseilhalter für eine schnelle Befestigung ohne Werkzeug
x 30 St.
Drahtseilhalter

ABHAENGSYS-SEILBEF-HALT-(2,5-3,0MM)

Selbstblockierender Drahtseilhalter für eine schnelle Befestigung ohne Werkzeug
x 30 St.