Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Drahtseilhalter - ABHAENGSYS-SEILBEF-HALT-(1,5-2-2,5MM) Drahtseilhalter - ABHAENGSYS-SEILBEF-HALT-(1,5-2-2,5MM) Drahtseilhalter - ABHAENGSYS-SEILBEF-HALT-(1,5-2-2,5MM) Drahtseilhalter - ABHAENGSYS-SEILBEF-HALT-(1,5-2-2,5MM)
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/g5Cq50SfAEU

Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/PdwUwC3PCTw

Drahtseilhalter - ABHAENGSYS-SEILBEF-HALT-(1,5-2-2,5MM) - 1
Drahtseilhalter - ABHAENGSYS-SEILBEF-HALT-(1,5-2-2,5MM) - 2
Drahtseilhalter - ABHAENGSYS-SEILBEF-HALT-(1,5-2-2,5MM) - 3
Drahtseilhalter - ABHAENGSYS-SEILBEF-HALT-(1,5-2-2,5MM) - 4

Drahtseilhalter

Drahtseilhalter
ABHAENGSYS-SEILBEF-HALT-(1,5-2-2,5MM)

Art.-Nr. 5255000501
EAN 4056807683706
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
Selbstblockierender Drahtseilhalter für eine schnelle Befestigung ohne Werkzeug
  • Ohne Werkzeug justierbar

  • Cradle to Cradle®-zertifiziert


Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.

Hinweis

Nach Einführung des Drahtseils (Pfeilrichtung auf Halter berücksichtigen) blockiert der Drahtseilhalter an der gewünschten Stelle.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Zulässige Belastung

0.7 kN

Werkstoff

Zinkdruckguss

Geeignet für Seildurchmesser min./max.

1,5-2,5 mm

Produktgewicht (per Stück)

20.600 g

Nachhaltigkeit

Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen

Drahtdurchmesser Max. Belastung
1,5 mm 35 Kg
2 mm 60 Kg
2,5 mm 70 Kg
3 mm 115 Kg
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Drahtseil auf leichten Plastikrollen

ABHAENGSYS-SEILBEF-ROLLE-D1,5MM-L50M

Für jede Montagesituation immer die richtige Länge
x 50 St.
Drahtseil auf leichten Plastikrollen

ABHAENGSYS-SEILBEF-ROLLE-D1,5MM-L150M

Für jede Montagesituation immer die richtige Länge
x 150 St.
Drahtseil auf leichten Plastikrollen

ABHAENGSYS-SEILBEF-ROLLE-D2,5MM-L50M

Für jede Montagesituation immer die richtige Länge
x 50 St.
Drahtseil auf leichten Plastikrollen

ABHAENGSYS-SEILBEF-ROLLE-D2,5MM-L150M

Für jede Montagesituation immer die richtige Länge
x 150 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen