VARIFIX® Schienenverbinder 4D für Powerknopf System 41 feuerstückverzinkt in offenem Profil
VARIFIX Schienenverbinder 4D offen feuerverzinkt
SHNVERB-4D-PRFL41-TZN-LNGLO-PWRKNPF-OFFN
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ermöglicht eine schnelle und sichere Verbindung von Montageschienen, besonders in anspruchsvollen Installationen
- Mit seiner 4D-Verstellbarkeit passt er sich flexibel an jede Montagesituation an
- Dank der TZN-Beschichtung ist er korrosionsbeständig und bietet langfristige Stabilität auch in rauen Umgebungen
Datenblätter(X)
Der VARIFIX® Schienenverbinder 4D eignet sich hervorragend zur Verbindung von Montageschienen in Industrieanlagen, Gebäudetechnik und bei Rohrleitungsinstallationen. Besonders bei Installationen mit komplexen Montagesituationen bietet er hohe Flexibilität.
Passend für Montageschiene | 41 x 41 mm |
Länge (L1) | 116 mm |
Breite (B1) | 182 mm |
Dicke (t1) | 6 mm |
Werkstoff | Baustahl unlegiert, 1.0038 |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Höhe | 166 mm |