Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Wantenspanner Edelstahl A4

Wantenspanner geschlossen Edelstahl A4 Gabel/Gabel
WANTNSPN-GBL/GBL-GESCHL-GESHWS-A4-M8

Art.-Nr. 5176010008

EAN 4052712063831

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Wantenspanner Edelstahl A4

Art.-Nr. 5176010008

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Geschlossen mit Gabel
  • Geschlossenes Spannschloss zum Schutz vor äußeren Einflüssen wie Schmutz, Ablagerungen und Korrosion

  • Geeignet für maritime Anwendungen
Hinweis

Diese Produkte sind nicht für Hebezwecke als Teil von Hebezeugen oder Lastaufnahmemittel entwickelt und hergestellt worden. Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungs bereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Drahtgeländer, Maring-Anwendungen, Landschaftsbau und Gartenarbeit

Nenndurchmesser (d1)

8 mm

Bolzendurchmesser (d2)

8 mm

Länge min. (l1)

165 mm

Länge max. (l2)

240 mm

Gabelbreite (innen) (l3)

11 mm

Gabelhöhe (h1)

11 mm

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

Produktgewicht (per Stück)

161,050 g

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Sonstige Norm

WN 5176-010

Länge min./max.

165-240 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen