Scheibe
ISO 7092 Polyamid 6.6 natur
SHB-ISO7092-PA6.6-4
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Passend für Schraubengewinde | M4 |
Innendurchmesser (d1) | 4,48 mm |
Außendurchmesser (d2) | 8 mm |
Dicke (h1) | 0,55 mm |
Normen | ISO 7092 |
Werkstoff | PA 6.6 - Polyamid |
Oberfläche | Natur |
RoHS-konform | Ja |
Sicherungsart | Setzsicherung |
Geeignet für | Vorzugsweise für Zylinderschrauben |