Gewindestift mit Innensechskant und Ringschneide ISO 4029, Stahl 8.8, verzinkt (A2K)
WN 4029 Stahl 8.8 verzinkt
STI-RGSHND-WN4029-8.8-IS4-(A2K)-M8X45
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
ISO 4029 ersetzt DIN 916 | Es besteht Austauschbarkeit | Nenn-∅ M1,4, M1,8, M14, M18, M22 entfallen | Härteklassen für nichtrostende Stähle eingeführt.
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M8 |
Length (l1) | 45 mm |
Ringschneidendurchmesser (d2) | 5 mm |
Innenantrieb (s1) | IS4 |
Normen | WN 4029 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Antriebart | Innensechskant |
Spitzenform | Ringschneide |
RoHS-konform | Ja |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente