Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Tellerfeder DIN 2093 Edelstahl 1.4310

DIN 2093 Edelstahl 1.4310
TEFED-DIN2093-1.4310-15,0X8,2X0,7

Art.-Nr. 510001587

EAN 4099619875471

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Tellerfeder DIN 2093 Edelstahl 1.4310

Art.-Nr. 510001587

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Innendurchmesser (d1)

8,2 mm

Außendurchmesser (d2)

15 mm

Dicke (t1)

0,7 mm

Normen

DIN 2093

Werkstoff

Edelstahl A2, 1.4310

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen