Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe 70 EPDM 291 - schwarz
Edst 1.4404 mit Gummiwulst EPDM 291 Hyg. Bereich
SHB-DI-HYG-1.4404-EPDM-SCHWARZ-M12
Art.-Nr. 5099781012
EAN 4062856351510
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Beim Anziehen der Schraubverbindung wird der Elastomerwulst durch die integrierte Edelstahlscheibe nicht überlastet
- Gewährleistung einer totraumfreien Abdichtung
- Anforderungen der jeweiligen Anwender werden durch die unterschiedlichen Dichtungswerkstoffe und Farben erfüllt
- Sicherstellung einer produktspezifischen und leichten Detektierbarkeit
- Sehr gute Alterungs-, Ozon- und Lichbeständigkeit
- Hohe Kälte- und Wärmebeständigkeit von ca. -50°C bis +150°C
- Gute Reißdehnung und Reißfestigkeit
- Sehr hohe Abriebfestigkeit
- Sehr gute Beständigkeit gegenüber Wasser und polaren sowie oxidativen Medien
- Ausgezeichnetes elastisches Verhalten
Die Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheiben können mit allen weiteren Produkten der Hygienic USIT® Reihe verwendet werden.
Datenblätter(X)
Überwiegender Einsatz in der Prozess- und Getränkeindustrie, sowie Molkereien.
![]() | |
Werkstoff | Edelstahl A4, 1.4404 |
Gummiwulst | 70 EPDM 291 Schwarz |
RoHS-konform | Ja |
Einsatzbereich | Für hygienische Anforderungen |
Geeignet für Schraube | M12 |
Innendurchmesser (d1) | 12,2 mm |
Außendurchmesser (d2) | 25,5 mm |
Dicke (h1) | 1,5 mm |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 150 °C |
Produktgewicht (per Stück) | 3,300 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!