Passfeder hohe Form
DIN 6885 Stahl Form AS
PASSFED-DIN6885-AS-6X6X40
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Breite (b1) | 6 mm |
Höhe (h1) | 6 mm |
Länge (l1) | 40 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Form | AS |
DIN | 6885 |
Gewindeart 2 x Nenndurchmesser 2 | M3 |
RoHS-konform | Ja |