Zylinderstift ungehärtet ISO 2338 M6 Edelstahl A4 blank
ISO 2338 m6 Edelstahl A4 blank
STI-ZYL-UNGEH-ISO2338-A4-M6-3X10
Art.-Nr. 50944310
EAN 4069215384097
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 3 mm |
Länge (l1) | 10 mm |
Kuppenhöhe (c) | 0,5 mm |
Normen | ISO 2338 |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Ungehärtet |
Toleranzklasse | m6 |
RoHS-konform | Ja |