Maschinengewindebohrer für Drahtgewindeeinsätze W.TEC® INSERT COIL - aus HSCo; Form B
Gewindebohrer HSCo Form B
BO-GWDEINSA-MG-DULO-HSCO-M12X1,75
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
- Geeignet für Stähle bis 750 N/mm²
- Geeignet für Durchgangslöcher
- Einsatz bei kleinen bis mittleren Serienfertigungen
Werkstoff | Hochleistungsschnellarbeitsstahl mit 5% Cobalt Anteil |
Form | B |
Toleranzklasse | 6H modifiziert |
Geeignet für Gewindeeinsatz | M12 |
Gewindedurchmesser | 14.27 mm |
Gewindelänge | 30 mm |
Kernlochdurchmesser | 12.4 mm |
Anschnittlänge | 7 mm |
Länge | 95 mm |
Aufnahmetyp | Vierkant |
Vierkantbreite | 9 mm |
Schaftdurchmesser | 11.2 mm |