Kühlungsbandage Arm CX Cool Sleeves
Kühlungsbandage Arm CX Cool Sleeves Ottobock
EXSKLTT-CX-COOL-SLEEVE-GR.XXL
Art.-Nr. 1975077101
EAN 4066783277110
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Effektive Kühlung durch Verdunstungskälte
- Kleine Auflagefläche, großer Effekt: Kühlung des gesamten Oberkörpers, trotz der kleinen Auflagefläche
- Durch Abkühlen der Hauptschlagader an beiden Armen wird der gesamte Blutkreislauf des Oberkörpers abgekühlt
Hochwertig und bequem
- Atmungsaktives und elastisches Material
- Optimales Temperatur- und Feuchtigkeitsmanagement
- Angenehmes Tragegefühl – Kühlung ohne Nässegefühl
- Leicht, strapazierfähig und einfach zu reinigen
- Komfortabler Sitz
Unkomplizierte Anwendung
- Einfach zu positionieren und anzulegen
- Kann bequem unter oder über der Kleidung getragen werden
- Mit verschiedenen Exoskeletten kombinierbar
Datenblätter(X)
Größe | XXL |
Produktgewicht (per Stück) | 60 g |
Passend für Armumfang min./max. | 34-38 cm |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | Textil |
Packungseinheit | Paar |