Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

W-KLT 2.0 Kleinstbehälter XS

Lagerbox W-KLT 2.0 XS Kleinstbehälter
W-KLT2.0-XS-SIDE-BLAU(RAL5022)-73X111X59

Art.-Nr. 1967600156

EAN 4059608947671

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
W-KLT 2.0 Kleinstbehälter XS

Art.-Nr. 1967600156
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
Die Kleinstbehälter W-KLT®2.0 XS, XS quer und S haben im Vergleich zu den bestehenden an VDA Norm angelehnten Würth-Kleinladungsträgern, W-KLT®2.0, das bisher geringste Volumen.
  • Optional Deckel zur Transportsicherung erhältlich

  • Kompatibel mit CLIP-O-FLEX® durch W-KLT®CLIP mini


Ihre Vorteile des W-KLT 2.0 Kleinstbehälter
  • Optimierung Ihrer Arbeitsabläufe in der Produktion

  • Kompatibel mit Ihren bestehenden W-KLT®2.0 (als Einsatzbehälter)

  • Entfall von überflüssigen Wegen und kostenintensiver Zeit

  • Bis zu 50% weniger Platzbedarf an Ihrem Arbeitsplatz

  • Bis zu 50% weniger Verschmutzung der Ware (bei Verwendung des Deckels)

  • Freie und optimierte Zugriffsfläche durch Frontklappe ohne Quersteg

  • Sichere Indikatorfunktion: Klappe offen = Behälter in Gebrauch
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Größe

XS

Farbe

Nachtblau RAL 5022

Innenbreite (B1)

61 mm

Innenlänge (L3)

98 mm

Innenhöhe (H1)

51 mm

Werkstoff

Kunststoff

Ausführung

Quer

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Deckel Lagerbox W-KLT 2.0 XS Kleinstbehälter

E-KLT-XS-DECKEL-106X69MM