Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Lagerbox W-KLT 2.0 Kleinstbehälter XS ESD

Lagerbox W-KLT 2.0 XS Kleinstbehälter ESD
W-KLT-2.0-XS-111X73X59MM-ESD

Art.-Nr. 1967600088

EAN 4057708987993

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Lagerbox W-KLT 2.0 Kleinstbehälter XS ESD

Art.-Nr. 1967600088
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
DIREKT. SICHER. PLATZSPAREND.


Die neuen Kleinstbehälter W-KLT®2.0 XS, XS quer und S haben im Vergleich zu den bestehenden an VDA Norm angelehnten Würth-Kleinladungsträgern, W-KLT®2.0, das bisher geringste Volumen.


Optional mit Deckel erhältlich


  • Zusätzlicher Deckel zur Transportsicherung

  • Kompatibel mit CLIP-O-FLEX® durch W-KLT®CLIP mini

  • ESD-Variante

Ihre Vorteile des W-KLT 2.0 Kleinstbehälter


  • Optimierung Ihrer Arbeitsabläufe in der Produktion

  • Kompatibel mit Ihren bestehenden W-KLT®2.0 (als Einsatzbehälter)

  • Entfall von überflüssigen Wegen und kostenintensiver Zeit

  • Bis zu 50% weniger Platzbedarf an Ihrem Arbeitsplatz

  • Bis zu 50% weniger Verschmutzung der Ware (bei Verwendung des Deckels)

  • Freie und optimierte Zugriffsfläche durch Frontklappe ohne Quersteg

  • Sichere Indikatorfunktion: Klappe offen = Behälter in Gebrauch
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Größe

XS

Farbe

Schwarz

Innenbreite (B1)

61 mm

Innenlänge (L3)

98 mm

Innenhöhe (H1)

51 mm

Werkstoff

Kunststoff

Ausführung

ESD-fähig

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Deckel Lagerbox W-KLT 2.0 XS Kleinstbehälter ESD

E-KLT-XS-DECKEL-106X69MM-ESD